DAYTON Cabrio El Arabası
stil | Model | Uzunluk | Tekerlek Çapı | Renk | toplam Genişlik | Platform Boyutu | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D670 | - | 3" | Kırmızı | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 " | - | Katı kauçuk | 2.75 " | €257.36 | |
B | 4ZJ34 | - | 5" | Gümüş | 21.25 " | 48-1 / 2 x 12 " | Çift top | Pnömatik | 4" | €388.08 | |
C | 34D667 | - | 3" | Kırmızı | 20.5 " | 44-1 / 2 x 14 " | top | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €237.21 | |
D | 34D671 | - | 5" | Gümüş | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 " | top | Pnömatik | 3.5 " | €451.45 | |
E | 34D672 | - | 5" | Gümüş | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 " | top | Pnömatik | 3.5 " | €510.84 | |
F | 34D677 | - | 4" | Kırmızı | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | top | Pnömatik | 3.5 " | €208.46 | |
G | 4ZJ32 | 18 " | 5" | Siyah Çerçeve/ Kırmızı Kulp | 21 " | 40 x 13 " | top | Pnömatik | 4" | €197.98 | |
H | 2W065 | 47 " | 5" | Kırmızı | 18 " | 38 x 13-5 / 8 " | Çift top | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €160.99 | |
I | 4W323 | 47 " | 5" | Kırmızı | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 " | Çift top | Pnömatik | 4" | €204.20 | |
J | 6W050 | 51.75 " | 5.125 " | Gümüş | 21.25 " | 38-1 / 2 x 12 " | Çift top | Pnömatik | 4" | €351.79 | |
K | 4ZJ30 | 53.5 " | 5" | Kırmızı | 20 " | 42-1/2 x 13-3/4" | Çift top | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €250.36 | |
L | 6W855 | 58 " | 5" | Kırmızı | 20 " | 48-1/2 x 13-3/4" | Çift top | Katı kauçuk | 2.75 " | €260.60 |
Cabrio El Arabası
Dayton dönüştürülebilir el arabaları, yükün kolayca kaldırılmasını / taşınmasını içeren ağır hizmet uygulamaları için kullanılır. Bu alüminyum el arabaları dikey ve yatay konumlarda ayarlanabilir, daha iyi manevra kabiliyeti için 2 sabit tekerlek ve 2 döner tekerlek içerir ve serbest bırakma çubuğuna basılarak 2 tekerlekli konumdan 4 tekerlekli konuma kolayca geçiş yapılabilir. Seçilen modeller, kamyonun daha iyi kavranması ve kontrolü için kaynaklı bir tekerlek koruması ve bir geri akış kolu ile donatılmıştır. Üzerinde yarı pnömatik, pnömatik ve dolu lastik tekerlekler bulunan bu Dayton dönüştürülebilir el arabalarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zaman Geciktirme Röleleri
- Elektrikli Süpürge Kayışları
- Bant testereleri
- Kontak Bloklu Aydınlatmalı Butonlar
- Barometre
- Yüz Koruyucular
- Koruma Güz
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Trafik Güvenliği
- Tesisat Hortumları
- SHARPE VALVES Dövme 316L Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana, FNPT
- CHANNELLOCK Ayarlanabilir Anahtar Takımı, 2 Parça
- SANDUSKY LEE Standart Kapı Duvar Tipi Depolama Dolapları
- ORION Sicim
- KERN AND SOHN Bakiyeleri Sayma
- HOFFMAN Syspend 180 Max Serisi Tüpler
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Düz Stil TT Redüktör Burçları, Mipt x Fipt
- KERN AND SOHN PLE-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- JOHNSON CONTROLS Selenoid Hava Valfleri
- TSUBAKI Konveyör/Tahrik Serisi Standart Makaralı Çift Adımlı Dişliler, Tip B