DAYTON 6W855 Cabrio El Arabası 800 Lb. 58 x 20
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cabrio El Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
Katlanmış Derinlik | 20 " |
Katlanmış Yükseklik | 58 " |
Katlanmış Genişlik | 20 " |
Kolu tipi | Çift Tutuş |
Yatay Yük Kap. | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 10-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 18 " |
Genel Derinlik | 20 " |
Toplam yükseklik | 58 " |
Uzunluk | 58 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Platform Boyutu | 48-1/2 x 13-3/4" |
Tekerlek Rulmanları | Çift top |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Katı kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 148.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Tekerlek Çapı | Renk | toplam Genişlik | Platform Boyutu | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W065 | 47 " | 5" | Kırmızı | 18 " | 38 x 13-5 / 8 " | Çift top | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €160.99 | ||
34D667 | - | 3" | Kırmızı | 20.5 " | 44-1 / 2 x 14 " | top | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €237.21 | ||
34D670 | - | 3" | Kırmızı | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 " | - | Katı kauçuk | 2.75 " | €257.36 | ||
34D671 | - | 5" | Gümüş | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 " | top | Pnömatik | 3.5 " | €484.18 | ||
34D672 | - | 5" | Gümüş | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 " | top | Pnömatik | 3.5 " | €535.00 | ||
34D677 | - | 4" | Kırmızı | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | top | Pnömatik | 3.5 " | €208.83 | ||
4W323 | 47 " | 5" | Kırmızı | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 " | Çift top | Pnömatik | 4" | €204.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00