DAYTON Dönüştürülebilir Jet Pompaları
stil | Model | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Amper | Yükseklik | Emiş Yüksekliği | genişlik | HP | Giriş | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 Ft. | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | €714.43 | |
A | 4HZ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 Ft. | 12 " | 1 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | €849.53 | |
A | 4HZ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 Ft. | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | €712.94 | |
A | 4HZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 Ft. | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | €899.40 | |
B | 5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 Ft. | 9.812 " | 1 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | €760.95 | |
B | 5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 Ft. | 9.812 " | 3/4 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | €790.64 | |
B | 5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 Ft. | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1 / 4 "NPT | 14 13 / 16 " | €627.43 | |
B | 5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 Ft. | 9.812 " | 1.5 | 1 1 / 4 "NPT | 17.5 " | €900.85 |
Dönüştürülebilir Jet Pompaları
Dayton dönüştürülebilir jet pompaları, belediye su kaynağı olmadan su temini sağlamak için derin veya sığ kuyularda kullanılır. Gerektiğinde içgüdüsel olarak su sağlamak için bir ejektöre, tanka ve kontrol paneline bağlanırlar. Bu jet pompalar, kuyuya yerleştirilen ve inceleme için kuyudan çıkarılması gereken dalgıç kuyu pompalarına kıyasla genellikle bakım ve onarım için yer üstüne monte edilir. 8, 8.687 ve 12 inç yüksekliklerde mevcut olan bu dönüştürülebilir jet pompaları arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Titreşim Metre
- Pnömatik Vibratörler
- Sürgülü Kapı Kilitleri
- Test Fişi Aksesuarları
- Toprak Gazı / Buhar Probu Aksesuarları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Otomotiv Bakım Araçları
- Eldivenler ve El Koruması
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- PEERLESS Proof Bobin Zinciri
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Sokak Dirseklerinin Azaltılması
- POLYSCIENCE Histoloji Dondurucu Plaka Soğutucu
- LEGRAND eklenti kalıbı
- ALTRONIX Pasif UTP Alıcı-Verici Hub'ları
- DIXON Kalıcı Pompa Hortum Bağlantıları
- DURHAM MANUFACTURING Yardımcı Dolaplar
- 80/20 15 Serisi 1515 Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
- WEG Kol Kilitleri
- BROWNING S3K 32PRI GR Kitleri