DAYTON 4HEZ5 Cabrio Jet Pompa Plastik 3/4 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dönüştürülebilir Jet Pompası |
Amper | 10.8/5.5 |
GPM Su @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 14.5/8.2 |
GPM Su @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 9.7 / - |
GPM Su @ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 6.7/2.7 |
GPM Su @ 60 Ft @ 30, 50 PSI | 5.2/1.1 |
GPM Su @ 80 Ft @ 30, 50 PSI | 2.9 / - |
Yükseklik | 12 " |
HP | 3/4 |
Giriş | 1-1 / 4 "NPT |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | Termoplastik |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 136 PSI |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 75 PSI |
Motor Muhafazası | ODP |
Çıkış | 1 "NPT |
Basınç Anahtarı Ayarı | 30 - 50 psi |
Mühür türü | Mekanik |
Kapat | 61 PSI |
Emiş Yüksekliği | 80 Ft. |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.29 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8413810040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Amper | Yükseklik | Emiş Yüksekliği | genişlik | HP | Giriş | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 Ft. | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | €714.43 | |
4HZ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 Ft. | 12 " | 1 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | €849.53 | |
4HZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 Ft. | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | €899.40 | |
5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 Ft. | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1 / 4 "NPT | 14 13 / 16 " | €627.43 | |
5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 Ft. | 9.812 " | 3/4 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | €790.64 | |
5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 Ft. | 9.812 " | 1 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | €760.95 | |
5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 Ft. | 9.812 " | 1.5 | 1 1 / 4 "NPT | 17.5 " | €900.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00