DAYTON Corrosion Resis Chain Link
stil | Model | toplam Genişlik | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEA2 | 0.695 " | 40NP | 3700 Lb. | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | €13.31 | |
B | 2YEA1 | 0.695 " | 60NP | 8500 Lb. | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | €17.59 | |
A | 2YEA4 | 0.695 " | 60NP | 8500 Lb. | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | €26.46 | |
B | 2YDZ8 | 0.695 " | 40NP | 3700 Lb. | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | €10.50 | |
A | 2YEA3 | 0.851 " | 50NP | 6100 Lb. | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | €19.66 | |
B | 2YDZ9 | 0.851 " | 50NP | 6100 Lb. | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | €13.48 |
Korozyona Direnç Zincir Bağlantısı
Dayton zincir bağlantıları, endüstriyel makinelerde, motosikletlerde, traktörlerde ve takım tezgahlarında güç aktarımında makaralı zincirlerin kullanımını genişletmek amacıyla bir zincirin iki ucunu birleştirmek için tasarlanmıştır. Bu karbon çeliği üniteler, 6100 lb'ye kadar yükleri taşıma kapasitesine sahiptir ve zorlu endüstriyel ortamlarda mükemmel korozyon direnci sağlar. 0.155, 0.233 ve 0.199 inç çaplarda mevcut olan bu çelik zincir baklaları arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Süngerleri
- Halı Tack Şeritleri ve Kenar Çubukları
- Boru Askıları
- Termoplastik Kaynakçılar
- Süzgeç
- Pompa Kontrolleri
- Klimalar
- Güç Matkapları
- Çatı
- Asfalt Testi
- LITTLE GIANT Boru Kazığı Kamyonu
- TY-RAP Ara Kablo Bağı
- KIPP 10-32 İplik Boyu Mantar Topuzu
- REOTEMP Sıhhi Kadranlı Termometreler
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Rulman
- PARKER Hava Hortumu Hızlı Bağlantı
- THOMAS & BETTS Boru Burçları
- PLAST-O-MATIC CC Serisi PVC Kalibrasyon Kolonları
- WEILER Genişletilmiş Uçlu Fırçalar
- BUSSMANN CBC Serisi Tip I 10-32 Saplama Montajlı Otomotiv Devre Kesiciler