Dayton 2 yıl2 | Korozyon Direnci Ofset Zincir Bağlantısı - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YEA2 Korozyona Dirençli Ofset Zincir Baklası - 5'li Paket | AC4BAY

DAYTON 2YEA2 Korozyona Dirençli Ofset Zincir Bağlantısı - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BAY Modeli: 2YEA2
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
€13.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu40NP
kopma Dayanımı3700 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.220
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.375 "
Delik Çapı0.155 "
Pin Dia İçinde.0.156 "
MalzemeNikel kaplama
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük810 Lb.
Dış Pim Dia.0.156 "
toplam Genişlik0.695 "
Pim Uzunluğu0.695 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.06 "
Zift0.5 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.32 "
Silindir Çapı.0.313 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.463 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci3700 lb
TipDengelemek
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.314

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.paket adetÜcret
DAYTON 2YDZ8 Korozyona Dirençli Makaralı Zincir Baklası - 5'li Paket | AC4BAL 2YDZ80.695 "40NP3700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€10.50
DAYTON 2YDZ9 Korozyona Dirençli Makaralı Zincir Baklası - 5'li Paket | AC4BAM 2YDZ90.851 "50NP6100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.48
DAYTON 2YEA1 Korozyona Dirençli Makaralı Zincir Baklası - 5'li Paket | AC4BAX 2YEA10.695 "60NP8500 Lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€17.59
DAYTON 2YEA3 Korozyona Dirençli Ofset Zincir Baklası - 5'li Paket | AC4BAZ 2YEA30.851 "50NP6100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€19.66
DAYTON 2YEA4 Korozyona Dirençli Ofset Zincir Baklası - 5'li Paket | AC4BBA 2YEA40.695 "60NP8500 Lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€26.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YEA2 Korozyona Dirençli Ofset Zincir Bağlantısı - 5'li Paket
€13.31 / paket