DAYTON Bordür Şapkası
stil | Model | derinlik | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Boyut e | Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 200 Derece F | 26 " | €703.54 | |
A | 4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 200 Derece F | 30 " | €747.57 | |
A | 5JKF4 | 31 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 201 Derece F | 31 " | €767.81 | |
A | 4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 200 Derece F | 34 " | €872.68 | |
A | 4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 200 Derece F | 42 " | €974.01 | |
A | 4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 200 Derece F | 42 " | €1,132.43 | |
A | 4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 200 Derece F | 46 " | €1,245.69 | |
A | 4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 200 Derece F | 57 " | €1,309.35 | |
A | 4YM53 | 57 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 200 Derece F | 57 " | €1,385.69 | |
A | 5JKF0 | 64 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 202 Derece F | 64 " | €2,262.40 | |
A | 5JKF1 | 70 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 203 Derece F | 70 " | €2,820.46 |
Bordür Kapağı
Dayton bordür kapakları, bir boru eksenel fanı bir yukarı püskürtme vantilatörüne dönüştüren çatı fanı aksesuar üniteleridir. Bu bordür kapakları, dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona ve aşındırıcı dumanlara karşı koruma ve UV ışınlarından bozulmayı önlemek için UV inhibitörleri ile kömürde fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir. Çapları 16 ila 60 inç arasında değişen Dayton boru eksenli fanlarla (duman tahliyeli boru eksenel fanlar için önerilmez) uyumludurlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Çekiçler
- Emniyet gözlükleri
- PTFE Hortum Grupları
- Özel Anahtarlar
- Mağaza Mobilyaları
- Eldivenler ve El Koruması
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Paslanmaz çelik
- Dökme demir
- DYNABRADE 8 "Vinil veya Kanca Yüz Pedli Air Random Orbital Sander
- DAYTON Şamandıra Montajları
- HUBBELL PREMISE WIRING Yüzeye Monte Muhafaza, 2 Bağlantı Noktalı
- ATP Hortum 3/4 İnç Dış 100 Ayak Uzunluk Doğal
- SALSBURY INDUSTRIES Yol Kenarı Posta Kutusu
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/8-20 Un
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/8-28 Un
- BALDOR MOTOR Trifaze Frenli Motorlar, C-Yüzlü, Ayaksız, ODP
- EATON HKD Serisi Elektronik Kompakt Şalterler, K Pano
- 80/20 T Kanallı Ekstrüzyonlar