DAYTON Silindir Kaldırma Kamyonları, 40 İnç (Maksimum) Kaldırma Yüksekliği
Dayton silindirli kaldırma araçları üretim tesislerinde, depolarda ve dağıtım merkezlerinde gaz, sıvı veya diğer malzemeleri içeren ağır silindirleri kaldırmak ve taşımak için kullanılır.
stil | Model | Toplam yükseklik | Tarafından desteklenmektedir | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 26W609 | 52 " | Hidrolik Ayak Pompası Kaldırma | €2,681.94 | |
B | 26W610 | 58 " | El Vinç Kaldırma | €2,700.65 |
Silindir Kaldırma Kamyonları, 40 İnç (Maksimum) Kaldırma Yüksekliği
Dayton silindirli forkliftler, maksimum 300 lb yük kapasiteli yüklerin hem manuel olarak kaldırılması / indirilmesi hem de taşınması için uygundur. daha büyük ekipman kullanımını ortadan kaldırır. Elle çalıştırılan bu cihazlarda, kaldırma mekanizmasını harekete geçiren bir ayak pedalı veya el krankı bulunur. Tüm üniteler çelik çerçeveye sahiptir ve yüklerin kısa mesafelerde taşınması ve kaldırılması gereken aralıklı uygulamalar için uygundur. Varyantlar 52 ve 58 inç toplam yüksekliklerde mevcuttur.
Çalışma Mekanizması
- Sağlam çerçeve ve şasi, kaldırma mekanizması ve yük için stabilite ve destek sağlar.
- Hidrolik veya pnömatik sistemler silindirleri kaldırıp indirerek dikey harekete izin verir.
- Özel ataşmanlar taşıma ve kaldırma sırasında silindirleri sabitleyerek yuvarlanmayı veya düşmeyi önler.
- Operatörler forklifti manevra yapmak ve çalıştırmak için direksiyon, gaz ve fren kontrollerinin yanı sıra özel kaldırma mekanizması kontrollerini de kullanır.
- Kamyon, kolay hareket kabiliyeti ve yön değişimi için tekerlekler ve direksiyon sistemi ile donatılmıştır.
Özellikler
- Bu silindirli kaldırma kamyonları, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için çelik çerçeve yapısına sahiptir.
- Boşaltma / yükleme sırasında kullanıcı güvenliği için el freni ile entegre edilmiştir.
- Bu silindirli kaldırma araçları, dar alanlarda kolay manevra kabiliyeti sağlamak için poliüretan tekerleklere sahiptir.
- Markanın 26W609 forklift, sorunsuz ve verimli kaldırma işlemi için hidrolik kaldırma mekanizmasına sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bu Dayton malzeme asansörlerinin yük kapasitesi nedir?
300 lb yük kapasitesine sahiptirler.
Bu silindirli kaldırma araçlarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için hangi adımları atmalıyım?
- Operatörlerin forklift kullanımı için uygun şekilde eğitildiğinden ve sertifikalandırıldığından emin olun.
- Çalıştırmadan önce forkliftte herhangi bir hasar veya arızalı bileşen olup olmadığını inceleyin.
- Dengeyi korumak için forkliftin belirtilen yük kapasitesini asla aşmayın.
- Kaldırmadan önce silindir eklentisinin güvenli bir şekilde sabitlendiğini bir kez daha kontrol edin.
- Engelleri kaldırın ve güvenli manevra için yeterli alan sağlayın.
Dayton silindirli forkliftleri seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
Başlıca faktörler arasında yük kapasitesi, kaldırma yüksekliği, güvenlik özellikleri ve manevra kabiliyeti yer alır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Uçları
- Pencere ve Kapı Contaları
- Pencere İzolasyon Kitleri
- Trafo Aksesuarları
- Alüminyum Dikdörtgen Boru Stoku
- Kaplar ve Kaplar
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Trafik Güvenliği
- Sigortalar
- HVAC Test Cihazları
- BATTALION Slam Mandalı
- VINYLGUARD Konveyör Rulo Kapağı
- CAROL Çok İletkenli Ekransız Kablolar
- SLIDE SLEDGE Çok Kafalı Sürgülü Çekiç
- 3M Zımpara Kayışı, 48 İnç X 2 İnç
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/4-32 Unef
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 3/8-20 Un
- APOLLO VALVES 4SGLF-100 Serisi Çift Kontrol Dedektör Tertibatları
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Şaft Yaka Kitleri
- SMC VALVES Regülatör