SLAYT KIZAK Çok Kafalı Slayt Çekiç
Slide Sledge çok kafalı çekiçler, ağır ekipman, madencilik, endüstriyel, askeri, demiryolu ve petrokimya uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu çekiçlerin benzersiz doğrusal hareketi, yüzeyler üzerinde maksimum etki için hassas darbelere izin vererek tehlikeli balyoz ıskalamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. ...ve göz kırpan darbeler.İncele
stil | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 211103 | 30 " | €1,026.53 | |
B | 211301 | 30 " | €1,057.14 | |
C | 211401 | 46 " | €1,107.53 | |
D | 211203 | 46 " | €950.09 |
Özellikler
- Uçları güvenli bir şekilde yerinde tutmak ve hızlı uç değişikliklerine izin vermek için hızlı bir değiştirme mekanizmasına sahiptirler.
- Uçlara güç aktarımını artırmak ve darbelere bakma veya istenen alanı etkilememe riskini azaltmak için patentli bir Darbe Dağıtım Sistemi ile birlikte gelirler.
- Bu güvenlik çekiçleri, daha güçlü bir tutuş için ergonomik bir tutamak ve gövdeyi zorlamadan maksimum 15000 psi darbe kuvveti sağlamak için yorulmaya dayanıklı çelik bir tahrik çubuğu ile birleştirilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Naylon Alet Çantaları: Bu naylon torbalar 9 ve 14 lb çok başlı çekiçleri saklamak için kullanılır ve taşınabilirlik kolaylığı sunar.
- Pin Sürücüleri: Bu lobut sürücüleri, darbe yüzeylerine herhangi bir zarar vermeden ağır ekipmanlardan lobutları çıkarmak için Slide Sledge çok kafalı çekiçlerle birlikte kullanılır.
Sık Sorulan Sorular
D-kafa tasarımının avantajı nedir?
D-kafa tasarımı, bir yüzeye çarptığında uçların dönmesini engeller, böylece yanlış darbe darbeleri riskini azaltır.
Bu çok başlı çekiçlerde emniyet kilidinin amacı nedir?
Slide Sledge çok kafalı çekiçler, kullanılmadıklarında çelik çubukları yerinde tutmak için bir güvenlik kilidi özelliğine sahiptir.
Ayar vidası tasarımı nedir?
Ayar vidası tasarımı, alet çarpma yüzeyinden uzak tutulduğunda ucun dönmesini engeller.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güvenlik Eğitimi ve Referans Materyalleri
- Elektro Mekanik Aktüatörler
- Elektrotlar ve Problar
- Polietilen Boru Bağlantı Parçaları
- Zamanlayıcılar
- tulum
- Çatı Vantilatörleri
- Dış Mekan Armatürleri
- Markalama araçları
- SQUARE D Q4 Serisi Devre Kesiciler
- TENNSCO Yonga Levha Zemin Kaplaması
- CONDOR Plastik, Güvenlik İşareti, Başlıksız
- GREENLEE Nakavt Punch Seti, 4 Parça
- NOTRAX Crossrib Sof-Tred Kuru Alan Paspasları
- NOTRAX Sani-Master Halı Uçları
- TRICO Endüstriyel Hızlı Huniler
- NUPLA Strike Pro Power Drive Yumuşak Yüzlü Ölü Darbeli Çekiçler
- MARTIN SPROCKET Standart Görev MXT25 Burçlu Kanatlı Kasnaklar
- WESTWARD Arka Kapak Contaları