DAYTON DC Redüktörlü Motor Komponent Motorları
filtre
Rulmanlar: top , Yalıtım sınıfı: B , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motor Tasarımı: Kalıcı Mıknatıs DC , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Havalandırmasız , Motor Termal Koruması: Hayır , RPM Aralığı: 1801-3000 , Damızlık Konumu: Mil Ucu
stil | Model | Mil Uzunluğu | Tam Yük Amperi | HP | Gerilim | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | NEMA/IEC Çerçevesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23L387 | 3 / 4 " | 0.7 | 1/19 | 90 VDC | 4.125 " | 3000 | 90 | 4 13 / 16 " | €249.13 | |
A | 23L377 | 9 / 16 " | 1.7 | 1/30 | 24 VDC | 4.75 " | 2850 | 80 | 5.25 " | €205.60 | |
B | 23L378 | 9 / 16 " | 0.5 | 1/30 | 90 VDC | 4.75 " | 3000 | 80 | 5.25 " | €205.47 | |
A | 23L405 | 13 / 16 " | 5.6 | 1/8 | 24 VDC | 5.625 " | 2920 | 90 | 6.437 " | €297.43 | |
A | 23L404 | 13 / 16 " | 10.5 | 1/8 | 12 VDC | 5.625 " | 2750 | 90 | 6.437 " | €333.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- RH Ölçerler ve Termohigrometre Acc.
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Yağ Brülörleri
- Çevrim Zorla Hava Yağ Soğutucular
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Santrifüj Pompaları
- Süreç İzleme
- Ergonomi
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- TRILOGY Programlanabilir Kilit
- MILWAUKEE VALVE Düşük Kurşunlu Pirinç Sıralı Küresel Vana, Lehim x Lehim
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Çift Kilitli Kaplinler
- BANJO FITTINGS Nipel, Polipropilen
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Geçişli Slayt Akkor Dimmerler
- MERSEN FERRAZ AG Serisi Gecikmeli Sigortalar, Sınıf G
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-6 Unc
- SPEARS VALVES EverTUFF CTS Geçiş Rakorları, Dişi Diş, Pirinç Fipt x CPVC Spigot
- GROVE GEAR Çıkış Flanş Kitleri