Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 23L377 DC Motor PM TENV 1/30 BG 2850 rpm 24VDC | AG9YJP

DAYTON 23L377 DC Motor PM TENV 1/30 HP 2850 rpm 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9YJP Modeli: 23L377
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
€205.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor Bileşen Motoru
Yataktop
Tam Yük Amperi1.7
Tam Yük Torku0.738 inç-lb.
HP1/30
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4.75 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor TasarımıKalıcı Mıknatıs DC
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Havalandırmasız
Motor Montaj TipiYüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Termal KorumasıHayır
Etiket RPM2850
NEMA/IEC Çerçevesi80
Uzunluk5.25 "
RPM Aralığı1801-3000
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu9 / 16 "
Damızlık KonumuMil Ucu
Saplama Miktarı4
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)21.59
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMil UzunluğuTam Yük AmperiHPGerilimUzunluk Daha Az ŞaftEtiket RPMNEMA/IEC ÇerçevesiUzunlukÜcret
DAYTON 23L378 DC Motor PM TENV 1/30 BG 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "€205.47
DAYTON 23L387 DC Motor PM TENV 1/19 BG 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "€249.13
DAYTON 23L404 DC Motor PM TENV 1/8 HP 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "€333.17
DAYTON 23L405 DC Motor PM TENV 1/8 HP 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "€297.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 23L377 DC Motor PM TENV 1/30 HP 2850 rpm 24VDC
€205.60 / Adet