DAYTON Masa Taşıyıcıları
stil | Model | Tekerlek Çapı | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E983 | 2.5 " | 22.5 " | 32 " | 32 " | €533.09 | |
A | 30E984 | 2.5 " | 22.5 " | 40 " | 40 " | €410.66 | |
A | 30E985 | 2.5 " | 22.5 " | 46 " | 46 " | €511.90 | |
A | 30E987 | 3" | 22.5 " | 40 " | 40 " | €561.65 | |
A | 30E988 | 3" | 22.5 " | 46 " | 46 " | €546.29 | |
A | 30E986 | 3" | 22.5 " | 32 " | 32 " | €345.24 | |
A | 30E990 | 3.5 " | 22.75 " | 40 " | 40 " | €618.08 | |
A | 30E989 | 3.5 " | 22.75 " | 32 " | 32 " | €600.78 | |
A | 30E991 | 3.5 " | 22.75 " | 46 " | 46 " | €630.60 | |
A | 30E994 | 4" | 22.75 " | 46 " | 46 " | €662.16 | |
A | 30E995 | 4" | 22.75 " | 40 " | 40 " | €757.02 | |
A | 30E993 | 4" | 22.75 " | 40 " | 40 " | €628.73 | |
A | 30E992 | 4" | 22.75 " | 32 " | 32 " | €574.84 |
Masa Taşıyıcıları
Dayton masa taşıyıcıları, her iki yanında dosya dolapları veya çekmeceleri ve altlarında ayakları bulunan masaları kaldırmak ve taşımak için kullanılır. Bu kaldır ve yuvarlanabilen dollyler, çekmeceleri boşaltmak veya üstten öğeleri çıkarmak zorunda kalmadan masaların hareket ettirilmesini sağlar. Yükleme, boşaltma veya depolama için çıkarılabilen bir direksiyon koluna sahiptirler. Sapın düşmesini ve zeminlere ve duvarlara zarar vermesini önlemek için bir emniyet mandalı vardır. Bu masa taşıyıcıları, 600 lb'ye kadar yükleri kaldırabilen dört adet döner, sert kauçuk tekerlek ile donatılmıştır. Bunlar, 32 ila 46 inç arasında değişen platform genişliklerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Minyatür Lambalar ve Ampüller
- Kompresör Hava Filtresi
- Zemin Çubukları
- Eşanjörler
- Birim Isıtıcı Motorlar
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Özel Aşındırıcılar
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- BRADY Boru İşaretleyici, Ham Su
- GEORG FISCHER Tee Azaltma
- STERLING ROPE Ağ sapanı
- WOODHEAD 120075 Serisi Kama Yuvası
- APOLLO VALVES 17 Serisi Sadece Basınçlı Sıcak Su Tahliye Vanaları
- EATON Arka Plaka ve Yoke Tertibatları
- ANSELL 93-401 Nitrilit Steril Olmayan Tek Kullanımlık Nitril Temiz Oda Eldivenleri
- REMCO 4 İnç Paslanmaz Çelik Kulplu Sıyırıcılar
- BALDOR / DODGE Bantlı Klasik V Kayışları
- GROVE GEAR GRG Serisi, BD Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri