DAYTON Doğrudan Tahrikli Eksenel Downblast Vantilatörler
stil | Model | CFM @ 0.500-In. SP | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC91 | - | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.07 | €1,136.63 | |
A | 4YC92 | 641 | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.15 | €1,052.09 | |
A | 4YC93 | 1380 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1155 | 1018 | - | - | 0.25 | €1,558.73 | |
A | 4YC56 | 1597 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | €1,831.95 | |
A | 4YC94 | 1799 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1588 | 1380 | - | - | 0.46 | €1,605.29 | |
A | 4YC60 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | €2,546.25 | |
A | 4YC57 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | €1,858.09 | |
A | 6KWP0 | 2188 | 1.75 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | €1,819.10 | |
A | 4YC62 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | €2,753.40 | |
A | 4YC58 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | €2,010.92 | |
A | 4YC59 | 3259 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | €2,254.61 | |
A | 6KWP2 | 3259 | 1.75 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | €2,201.48 | |
A | 4YC63 | 4131 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | €3,100.91 | |
A | 6KWP4 | 4131 | 1.75 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | €3,134.60 | |
A | 6KWP3 | 4408 | 1.75 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | €2,734.00 | |
A | 4YC61 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | €2,773.48 |
Doğrudan Tahrikli Eksenel Downblast Vantilatörler
Dayton doğrudan tahrikli eksenel besleme vantilatörleri, düşük ila orta statik basınçlar altında kararlı egzoz veya taze hava beslemesi sunar. Bu egzoz fanları, motor muhafazalarında NEMA 1 bağlantı kutuları ile sağlanır ve elektrikli vantilatörler için UL-705 listelenmiştir. Sağlamlık ve denge sağlamak için bükülmüş alüminyum konstrüksiyona ve rüzgar bandında haddelenmiş bir damağa sahiptirler, böylece rahat kaldırma ve hareket etme imkanı sunarlar. 1 ve 3 fazlı motor seçenekleri bulunan bu vantilatörler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Kaçak Onarım Kitleri
- USB kablolar
- Duster Yedekleri ve Eldiveni
- Shrink Wrap Filmleri
- Güz Tutuklama Mesajları ve Uzantıları
- Makine Kesme Aletleri
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Vanalar
- Alaşımlı Çelik
- mantar
- SARGENT Gömme Kilit
- STA-KON 20 ila 18 AWG Halka Terminali
- DAYTON NG Kızılötesi Gaz Tüplü Isıtıcı
- APPROVED VENDOR Uzatma Yayı Yardımcı Programı
- DAYTON Mengene Kolu
- THOMAS & BETTS Yalıtımsız Terminaller
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 7/8-12 Un
- ANVIL Tc Boru Direkleri
- SPEARS VALVES Çim Döner Mafsallı Kalıplı Nipeller, MAT x MAT
- GROVE GEAR GRG Serisi, BM-D Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri