DAYTON 4YC93 Besleme Havalandırması 14 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrudan Tahrikli Eksenel Besleme Vantilatörü |
Taban Yüksekliği | 1 3 / 4 " |
Taban Uzunluğu | 22 " |
Tabandan Örtüye (İç) | 6 1 / 4 |
Taban Genişliği | 22 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 2041 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1912 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1742 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1567 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1380 |
CFM @ 0.625-In. SP | 1155 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1018 |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.25 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 3.0 |
Motor gücü | 1/4 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 28 5 / 8 " |
Toplam yükseklik | 16 1 / 2 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 14 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | 15 X 15 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM | 1750 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1/2 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 15.7 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 15.9 |
Hız Kontrol | 1DGV3 |
Hız Kontrollü | Evet |
Tip | Doğrudan Tahrikli Downblast |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.06 |
Gemi genişliği (cm) | 83.06 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.500-In. SP | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC56 | 1597 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | €1,831.95 | |
4YC57 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | €1,858.09 | |
4YC58 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | €2,010.92 | |
4YC59 | 3259 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | €2,254.61 | |
4YC60 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | €2,546.25 | |
4YC61 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | €2,773.48 | |
4YC62 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | €2,753.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00