DAYTON Single Inlet Forward Curve Blowers
stil | Model | CFM @ 1.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.75-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AP74 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 5.6/2.8 | €677.80 | |
A | 7AP76 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 6.1/3.1 | €1,257.36 | |
A | 7AP77 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 7.8 / 3.6-3.9 | €1,453.08 | |
A | 7AP75 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 6.1/3.1 | €1,163.49 | |
A | 7AP87 | - | 1140 | 2060 | - | - | 61 | 17 " | 2.9-3.0 / 1.5 | €1,286.99 | |
A | 7AP84 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 1.4-1.6 / 0.8 | €1,109.54 | |
A | 7AP86 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 2.8-2.8 / 1.4 | €1,279.39 | |
A | 7AP83 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.4-1.6 / 0.8 | €1,015.67 | |
A | 7AP80 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.5-1.6 / 0.8 | €985.39 | |
A | 7AP78 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 11.0/5.5 | €1,251.04 | |
A | 7AP85 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 1.5-1.5 / 0.75 | €1,453.45 | |
A | 7AP79 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 1.2-1.3 / 0.65 | €823.57 | |
A | 7AP81 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 1.5-1.6 / 0.8 | €1,079.26 | |
A | 7AP88 | 1390 | 1725 | - | 1250 | 1050 | 58 | 15 " | 14.0/7.0 | €1,192.98 | |
A | 7AP90 | 1390 | 1725 | - | 1250 | 1050 | 58 | 15 " | 3.1-2.8 / 1.4 | €1,568.79 | |
A | 7AP89 | 1848 | 1725 | - | 1735 | 1610 | 63 | 17 " | 17.2/8.6 | €1,429.85 | |
A | 7AP91 | 1848 | 1725 | - | 1735 | 1610 | 63 | 17 " | 4.5-4.1 / 2.0 | €1,698.17 |
Tek Girişli İleri Eğri Körükler
Dayton doğrudan tahrikli üfleyiciler, endüstriyel veya ticari hava taşıma uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu üniteler, korozyon direnci, dayanıklılık ve yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir. Tek veya üç fazlı motorlara ve düşük dönüş hızlarında yüksek verimli hava hacmine izin vermek için öne eğimli çelik tekerleklere sahiptir ve bu da daha sessiz çalışma sağlar. Bu üniteler ayrıca optimum hızlarda maksimum verimliliğe (daha az hareketli bileşen nedeniyle daha az güç kaybı olduğundan) izin veren doğrudan tahrik mekanizmasına sahiptir. Kazara tehlikeleri önlemek için OSHA uyumlu fan korumaları ile birlikte gelirler ve 1140 ve 1725 rpm fan hızlarına sahip kapasitör başlatma motorları ile birlikte sunulurlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanca Altı Kaldırma Mıknatısları
- Dış Mekan Çöp Kovaları
- Fiberglas Izgara
- Azaltılmış Shank Matkap Uçları
- Ark Dilimleyiciler
- Vanaları kapat
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- APPROVED VENDOR Kapı Tutacağı El
- APPROVED VENDOR Piston Halkası Seti, 3 İnç
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinstar Karıştırma Çubuğu Ptfe
- MEGAPRO Tornavida Değiştirme Uç Ucu
- WRIGHT TOOL Darbeli Üniversal Mafsallar
- SPEARS VALVES True Union Tarzı Diyaframlı Vana Tamir Takımları, O-ringler ve FKM Destekli PTFE Diyafram, EPDM
- ALL GEAR Ramborista Arborist Tırmanma Hatları
- JONARD F Bağlayıcı Araçları
- GROVE GEAR NH Serisi, BL Stili, 830 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- BROWNING 80 Nolu Zincir İçin Çelik Tek Tip B Minimum Delikli Dişliler