DAYTON 7AP89 Doğrudan Tahrikli Blower 115/230 V
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1725 |
CFM @ 1.500-In. SP | 1848 |
CFM @ 1.75-In. SP | 1735 |
CFM @ 2.000-In. SP | 1610 |
CFM @ 2.500-In. SP | 1288 |
dBA @ 5 Ayak | 63 |
derinlik | 17 " |
Tam Yük Amperi | 17.2/8.6 |
Yükseklik | 21 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 10 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 1740 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma |
Çıkış Yüksekliği | 11.75 " |
Çıkış Genişliği | 5.875 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Tip | Motorlu |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek Çapı | 7 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414802015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 1.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.75-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP74 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 5.6/2.8 | €677.80 | |
7AP75 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 6.1/3.1 | €1,163.49 | |
7AP76 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 6.1/3.1 | €1,257.36 | |
7AP77 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 7.8 / 3.6-3.9 | €1,453.08 | |
7AP78 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 11.0/5.5 | €1,251.04 | |
7AP79 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 1.2-1.3 / 0.65 | €823.57 | |
7AP80 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.5-1.6 / 0.8 | €985.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00