DAYTON Deşarj Kapakları
stil | Model | derinlik | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Boyut e | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 165596 | - | - | - | - | - | - | - | €1,228.62 | |
A | 778820 | - | - | - | - | - | - | - | €1,972.44 | |
A | 169804 | - | - | - | - | - | - | - | €2,218.15 | |
B | 4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | €1,367.00 | |
B | 4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | €1,722.85 | |
B | 5JKF5 | 29 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 26 " | 29 " | €1,797.56 | |
B | 4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | €1,923.98 | |
B | 4YM57 | 38 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 32 3 / 32 " | 38 " | €2,185.34 | |
B | 4YM58 | 42-13 / 64 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | €2,422.94 | |
B | 4YM59 | 44-13 / 64 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | €2,850.44 | |
B | 4YM60 | 50-13 / 64 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | €3,484.01 | |
B | 4YM61 | 56-13 / 64 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 50 13 / 32 " | 56 13 / 64 " | €4,053.96 | |
B | 5JKF2 | 62 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 59 " | 62 " | €4,098.98 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5JKF3 | 68 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 65 " | 68 " | €4,408.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Tahliye Kapakları
Dayton tahliye kapakları, boru eksenli bir fanı, endüstriyel ve ticari tesislerde havayı boşaltmak için kullanılan bir yukarı üflemeli vantilatöre dönüştürmek için idealdir. Bu yığın kapakları, dikey bir çatı fanına monte edilmiş ve maksimum hava tahliyesi için bir rüzgar bandı ile korunan iki karşıt kanatlı damper ile ağır hizmet tipi galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir. Damperler ayrıca, fanlar çalışmadığında binanın içini yağıştan korur. 26 ila 65 inç arasında değişen yüksekliklerde mevcut olan bu boşaltma kapaklarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manometreler
- Dekoratif Armatürler
- Muhafaza Isıtıcıları
- Pnömatik Kontrol Vanaları
- Şişeler
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- dağıtım
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Yağlar
- RIDGID Su Jeti Yedek Tahliye Temizleyici Hortumu
- BRADY Boru İşaretleyici, Kule Su Temini
- TEMPCO Tel Termokupl Kurşun
- 3M Toplu Kulak Tıkacı Dağıtıcısına Hazır Yedekler
- CALDWELL Palet Kaldırıcı Tekerlekli
- DIXON Dizel Yakıt Yerçekimi Dolum Alıcıları
- WATTS AMES Maxim Serisi M200N Çift Çekvalf Tertibatları
- ANVIL Siyah Dövülebilir Demir Tüm Demir Birlikleri
- RUBBERMAID Havalı Lastikler
- NORTH BY HONEYWELL NFD35X Northflex Oil Grip Genel Amaçlı Eldivenler