DAYTON 5JKF2 Boşaltma Kapağı 59 İnç Y 62 İnç Genişlik 62 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boşaltma Kapağı |
derinlik | 62 " |
Boyut A | 57 " |
Boyut B | 64 " |
Boyut C | 6" |
Boyut D | 59 " |
Boyut e | 62 " |
Bitiş | bitmemiş |
Tüp Eksenli Fan Çapı için. | 54 " |
Hayranlarla Kullanım İçin | 5JKE4 |
Yükseklik | 59 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
genişlik | 62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 155.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 135.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 190.5 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Boyut e | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | €1,367.00 | |
4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | €1,722.85 | |
4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | €1,923.98 | |
4YM57 | 38 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 32 3 / 32 " | 38 " | €2,185.34 | |
4YM58 | 42-13 / 64 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | €2,422.94 | |
4YM59 | 44-13 / 64 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | €2,850.44 | |
4YM60 | 50-13 / 64 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | €3,484.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00