DAYTON Tek Kullanımlık Filtreler
stil | Model | KW'ye uyar | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3TKC3 | 3 için 5 | 10 " | 12 " | €38.25 | |
A | 2KMN4 | 3 için 5 | 12.5 " | 14 " | €129.08 | |
A | 2KMN6 | 7.5 için 15 | 17 " | 13.5 " | €156.46 | |
A | 3TKC7 | 7.5 için 15 | 12 " | 16 " | €31.46 |
Tek Kullanımlık Filtreler
Dayton filtreleri, HVAC uygulamaları için elektrikli plenum ısıtıcılarındaki giriş havasından kaynaklanan kontaminasyonları yakalamak için tasarlanmıştır. Bu tek kullanımlık filtreler, hava akışı tıkanıklığını en aza indirirken tiftik ve toz parçacıklarını kolayca yakalamak için fiberglas yapıya sahiptir. 12, 13.5, 14 ve 16 inç genişliklerde mevcut olan bu tek kullanımlık filtrelerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Vinçler
- Anahtar Kopyalayıcılar
- Geçici Sızıntı Onarımı
- Duvar ve El Ray Aksesuarları
- Doğrudan Tahrikli Fan Motoru Grupları
- Egzoz fanları
- dosyalar
- Otomotiv Dış
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- BRADY Mikrotag (R) Muayene Ek Parçası, Ref. No. Sonraki Muayene Son Tarihi
- KDR-LINE REACTORS 460/480 Giriş Voltajı UL Tip 1 Muhafaza Giriş Hat Reaktörleri
- LUBE Hava Hassas Ölçüm Pompası Beslemesi
- SANI-LAV Güçlendirilmiş Çatal Dişleri
- CRYDOM DR Serisi Katı Hal Rölesi
- APOLLO VALVES 4NLF-300 Serisi Çift Çekvalfler
- REMCO 24 İnç Tek Bıçaklı Ultra Hijyen Lastik Silecekleri
- NIBCO Tüp Kapakları, Pirinç
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 35
- WEG Tefc C Yüzlü, Ayaksız, Kurum Üfleyici Motorlar