<span Class='notranslate'>Dayton </span> 2kmn4 | Disposable Filter Unit Mounted 3 To 5kw | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2KMN4 Tek Kullanımlık Filtre Ünitesi 3 ila 5kw Monteli | AC2JHX

DAYTON 2KMN4 Disposable Filter Unit Mounted 3 To 5kw

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JHX Modeli: 2KMN4
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
€129.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek kullanımlık filtre
derinlik1"
KW'ye uyar3 için 5
Yükseklik12.5 "
Montaj TipiÜnite Üstü
UPC190735221068
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)52.58
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu5911900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKW'ye uyarYükseklikgenişlikÜcret
DAYTON 2KMN6 Tek Kullanımlık Filtre Ünitesi Monte Edilmiş 17 İnç Yükseklik | AC2JHZ 2KMN67.5 için 1517 "13.5 "€156.46
DAYTON 3TKC3 Tek Kullanımlık Filtre Ünitesi Takılı 10 İnç Yükseklik | AD2QHA 3TKC33 için 510 "12 "€38.25
DAYTON 3TKC7 Tek Kullanımlık Filtre Ünitesi 7.5 ila 15kw Monteli | AD2QHC 3TKC77.5 için 1512 "16 "€31.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2KMN4 Disposable Filter Unit Mounted 3 To 5kw
€129.08 / Adet