DAYTON Kapı Panjurları, 26-1/4 İnç Yükseklik
stil | Model | Bitiş | Serbest Bölge | Yükseklik | Malzeme | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKN1 | Eloksallı Sil | 1.53 Kare-Ft. | 18.125 " | Ekstrüde Alüminyum | 24 | €281.85 | |
A | 5NKN2 | Eloksallı Sil | 1.72 Kare-Ft. | 20.125 " | Ekstrüde Alüminyum | 27 | €296.93 | |
A | 5NKN3 | Eloksallı Sil | 2.34 Kare-Ft. | 26.13 " | Ekstrüde Alüminyum | 37 | €395.47 | |
B | 6WRK3 | Gri Boya | 2.34 Kare-Ft. | 26.13 " | Çelik | 38 | €322.91 |
Kapı Panjurları, 26-1/4 İnç Yükseklik
Dayton kapı panjurları, odalarda ve kapalı alanlarda hava akışını veya ışık girişini düzenler. Temiz havanın içlerinden geçmesine izin vermek için kapıların tabanına monte edilirler. Bu panjurlar ekstrüde alüminyum / çelikten yapılmıştır ve mahremiyeti korurken havalandırmaya izin vermek için 45 derecelik bir açıyla bükülmüş bir dizi kanat içerir. 1-3/8 ila 2-1/4 inç kalınlığındaki kapılara kolay montaj için montaj vidaları ile birlikte verilir. 24, 27, 37 ve 38 kanatlı varyantlarda bulunan çok çeşitli kapı panjurları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şarj Edilebilir El Feneri Pil Paketleri
- Mutfak ve Islak Alan Paspasları
- Soğutmalı Basınçlı Hava Kurutucular
- Kablo Ek Parçaları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Koruma Güz
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Hidrolik Motorlar
- FAST CAP Yorker İpucu
- SQUARE D MJA Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- MILWAUKEE Uç # 2 Kare 1 İnç Uzunluk takın
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Dikey Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, JIS Soket, FKM, Metrik
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 1 İnç Çap, İki Uçtan Dişli
- EATON Döner Ayırıcı S Tipi Yardımcı Kontaklar
- WESCO Elektrikli İstifleyiciler 1500 Lbs Kapasite
- BALDOR / DODGE Bitişik Vidalar
- ENERPAC S-PX Serisi Hidrolik Tork Anahtarları
- BALDOR / DODGE SCEZ, İki Cıvatalı Yastık Blok, Bilyalı Rulmanlar