Dayton 5nkn2 | Kapı Panjuru 26-1/4 H 20-1/8 W Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NKN2 Kapı Panjuru 26-1/4 H 20-1/8 W Alüminyum | AE4WMG

DAYTON 5NKN2 Kapı Panjuru 26-1/4 H 20-1/8 W Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WMG Modeli: 5NKN2
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
€296.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Panjuru
Kesim Yüksekliği18-1 / 2 inç
Kesim Genişliği24-1 / 2 inç
Kapı Kalınlığı1-3/8 to 2-1/4"
BitişEloksallı Sil
Flanş Genişliği1.187 "
Serbest Bölge1.72 Kare-Ft.
Yükseklik20.125 "
MalzemeEkstrüde Alüminyum
Bıçak Sayısı27
TipGiriş veya Egzoz
genişlik26.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)70.36
Gemi genişliği (cm)53.34
HS kodu7610100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSerbest BölgeYükseklikMalzemeBıçak SayısıÜcret
DAYTON 5NKN1 Kapı Panjuru 26-1/4 H 18-1/8 W Alüminyum | AE4WMF 5NKN1Eloksallı Sil1.53 Kare-Ft.18.125 "Ekstrüde Alüminyum24€281.85
DAYTON 5NKN3 Kapı Panjuru 26-1/4 H 26-1/8 W Alüminyum | AE4WMH 5NKN3Eloksallı Sil2.34 Kare-Ft.26.13 "Ekstrüde Alüminyum37€395.47
DAYTON 6WRK3 Kapı Panjuru 26-1/8 H 26-1/4 W Çelik | AF2NTJ 6WRK3Gri Boya2.34 Kare-Ft.26.13 "Çelik38€322.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NKN2 Kapı Panjuru 26-1/4 H 20-1/8 W Alüminyum
€296.93 / Adet