DAYTON Tamburlu Kamyon / Dağıtıcı
stil | Model | Davul Kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D664 | 30 ila 55 gal. | 15 " | 59 " | 25.5 " | Poliolefin | €283.26 | |
B | 34D644 | 55 gal. | 20 " | 56.5 " | 24 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | €376.28 | |
C | 34D650 | 55 gal. | 24.5 ' | 57.5ft. | 23.75 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | €464.09 |
Tamburlu Kamyon / Dağıtıcı
Dayton varil kamyonları / dağıtıcıları, 30- / 55 galonluk varillerin taşınmasına ve konumlandırılmasına olanak tanıyan dik tekerlekli arabalardır. Bu el arabalarında, 1000 lb'ye kadar olan yükleri destekleyen bir burun plakası ve nakliye sırasında ürünün kamyondan düşmesini önleyen dikey bir çerçeve bulunur. Ayrıca, arkaya yatırıldıklarında çerçeveyi dinlendirmek için makaralı tekerlek yatakları ve dar koridorlarda, yükleme rampalarında ve depo odalarında kontrollü hareket için ikili tip kollarla donatılmıştır. 56.5, 57.5 ve 59.0 inç yüksekliklerde sunulan bu çelik varil kamyonların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kauçuk Kenar Kenar Contaları
- Boru Diş Açma Değiştirme Kalıpları
- Boru Dondurma ve Boru Çözme Üniteleri
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Tulumları
- Buz Çözme Termostatı
- Basma Düğmeleri
- balastlar
- Yönlendiriciler
- Laboratuvar Gereçleri
- Çeşitler
- SK PROFESSIONAL TOOLS 3/8 "Sürücü SAE Boru Prizi
- APPROVED VENDOR UHMW-PE Levha Stoku
- CLAMPCO 94166 Serisi Bant Kelepçesi, Kanal Dil Tasarımı
- SPEARS VALVES Polipropilen Endüstriyel Salınım Kontrol Valfleri, Karşı Dengeli, FKM
- SPEARS VALVES PVC Düşük Başlı PIP Fabrikasyon Uydurma Yüzey Soket Redüktörleri
- BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Motorlar, Trifaze, Ayaklı, Tamamen Kapalı
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Uçlu Parmak Frezeler, 5952T Serisi
- ULTRATECH Bern Builder Duvar Biter
- CONDOR Görev Görev Örgü Eldiven, Kaplamasız, Pamuklu, Jersey, Kahverengi
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MSFX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler