DAYTON Kanal Üfleyiciler, 16 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Tam Yük Amperi | Giriş Çapı | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8 " | - | €2,642.29 | |
A | 7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | €3,386.32 | |
A | 7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2 / 1.1 | 11 " | 0.52 | €3,502.56 | |
A | 7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | €3,443.74 | |
A | 7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8 / 1.4 | 11 " | 0.78 | €3,303.64 | |
A | 7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9 / 1.4 | 11 " | 1.04 | €3,595.94 |
Kanal Üfleyiciler, 16 İnç
Dayton 16 inç sıralı kanal üfleyiciler, endüstriyel ve ticari alanlarda temiz hava sağlar. Emme ve egzoz sistemlerinde, taze hava sistemlerinde ve geri dönüş sistemlerinde kullanılırlar. Bu santrifüjlü kanal üfleyiciler, hızlı iç bileşen erişimi sağlamak için her iki tarafta kanal bağlantılarını ve panelleri basitleştirmek için yakalara sahiptir. Sorunsuz hizmet için yeniden yağlanabilir yastık blok yatakları ve dayanıklılık için galvanizli çelik gövde ile donatılmıştır. Uzun servis ömrü için rulman ve motor kapakları içerirler. Hızlı bakım için erişim panelleri ile birlikte verilirler. 1/2, 3/4 ve 1 HP güç derecelerinde mevcut olan bu kanal üfleyicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çapraz Kesiciler
- Otomotiv Lambaları ve Ampulleri
- Platform Kaldırma ve İstifleme Aksesuarları
- Gıda Tartıları
- El Fenerleri
- hidrolik hortumlar
- Kelepçeleri
- Ark Flaş Koruması
- Çengeller
- Hidrolik Keçeler
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, S8, 13.5V
- APPROVED VENDOR Tezgah Üstü Döner Tabla
- LOC-LINE Asit Dirençli Npt Bağlayıcı
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Ayrık Dönüştürme Kaplinleri
- HUMBOLDT Otomatik Mekanik Kompaktörler
- REMCO 24 İnç Çift Bıçaklı Ultra Hijyen Lastik Silecekleri
- ALLEGRO SAFETY Destek Standları
- VESTIL EMH Serisi Elektrikli Mini Asma Kablolu Vinçler
- TRI-ARC U-Design Çapraz Ayak Takımı