DAYTON 7H472 Kanal Üfleyici 16 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inline Kanal Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Üfleyici RPM | 1101 |
CFM @ 0.000-In. SP | 3179 |
CFM @ 0.125-In. SP | 3061 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2944 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2812 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2665 |
CFM @ 0.625-In. SP | 2504 |
CFM @ 0.750-In. SP | 2301 |
Tam Yük Amperi | 2.1-2.2 / 1.1 |
Yükseklik | 26 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 11 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 22 7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 22 7 / 8 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.52 |
Maks. derinlik | 26 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 13 3/8 inç |
Motor Muhafazası | Açık Damlatmaz Havalı |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Devri | 1229 |
Motor Tipi | üç Faz |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 11 " |
Çıkış Yüksekliği | 22 7 / 8 " |
Çıkış Genişliği | 22 7 / 8 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1" |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 12.6 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 12.4 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 12.1 |
Tip | Santrifüjlü, Tahrik Paketi ile |
UPC | 468593035739 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğim |
genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 98.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Tam Yük Amperi | Giriş Çapı | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8 " | - | €2,642.29 | |
7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | €3,386.32 | |
7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | €3,443.74 | |
7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8 / 1.4 | 11 " | 0.78 | €3,303.64 | |
7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9 / 1.4 | 11 " | 1.04 | €3,595.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00