DAYTON Kanal Üfleyiciler, 20 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Tam Yük Amperi | Giriş Çapı | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2 " | - | €4,000.16 | |
A | 7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9 / 1.4 | 14 1 / 2 " | 0.79 | €5,026.76 | |
A | 7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9 / 1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | €4,999.01 | |
A | 7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | €4,958.17 | |
A | 7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0 / 2.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | €5,042.15 | |
A | 7H467 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 21.0 / 11.3-10.5 | 14 1 / 2 " | 2.09 | €5,153.06 | |
A | 7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5 / 2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | €5,061.43 |
Kanal Üfleyiciler, 20 İnç
Dayton 20 inç kanal üfleyiciler, endüstriyel ve ticari alanlarda temiz hava beslemesi için idealdir. Emme ve egzoz sistemlerinde, taze hava sistemlerinde ve geri dönüş sistemlerinde kullanılırlar ve dayanıklı galvanizli çelikten imal edilirler. Ayrıca son derece düşük sesli işlemler için alüminyum yapılı geriye eğimli tekerleklere sahiptirler. Sorunsuz hizmet için yeniden yağlanabilir yastık blok yatakları ve daha uzun hizmet ömrü için yatak ve motor kapakları sunarlar. Bu santrifüjlü kanal üfleyiciler, hızlı bakım için kanal bağlantılarını ve erişim panellerini basitleştirmek için yakalara sahiptir. 3/4, 1, 1.5 ve 2 HP güç derecelerinde mevcut olan çok çeşitli kanal üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çatı Onarım Ürünleri ve Araçları
- Akülü Gres Tabancaları
- Forklift Treyler Gözcüleri ve Aksesuarları
- Üst Kapı Durdurur ve Tutucular
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Elektrik Güç Testi
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- PROTO Phillips
- B & P MANUFACTURING Yan Kanallar
- 3M Kablo ve Tel Çekme Yağı, Kova
- HOFFMAN 19 İnç Sabit Duvara Montaj Rafları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/2-18 Unef
- GRUVLOK Konsantrik Redüktörler, Yivli Uç Flanş
- ULTRATECH Banket Oluşturucu Köşeleri
- SMC VALVES Disk
- GROVE GEAR NH Serisi, BL Stili, 813 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler