DAYTON 7H467 Kanal Üfleyici 20 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inline Kanal Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Üfleyici RPM | 1200 |
CFM @ 0.000-In. SP | 6490 |
CFM @ 0.125-In. SP | 6350 |
CFM @ 0.250-In. SP | 6210 |
CFM @ 0.375-In. SP | 6070 |
CFM @ 0.500-In. SP | 5920 |
CFM @ 0.625-In. SP | 5758 |
CFM @ 0.750-In. SP | 5597 |
CFM @ 1.000-In. SP | 5233 |
CFM @ 1.250-In. SP | 4836 |
CFM @ 1.500-In. SP | 4316 |
Tam Yük Amperi | 21.0 / 11.3-10.5 |
Yükseklik | 32 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 14 1 / 2 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 27 7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 27 7 / 8 |
Maks. Alan sayısı BHP | 2.09 |
Maks. derinlik | 32 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 16 In. |
Motor Muhafazası | Açık Damlatmaz Havalı |
Motor gücü | 2 |
Motor Devri | 1230 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 14-1 / 2 " |
Çıkış Yüksekliği | 27 7 / 8 " |
Çıkış Genişliği | 27 7 / 8 " |
Faz | 1 |
Mil Dia. | 1" |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 22 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 22 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 22 |
Tip | Santrifüjlü, Tahrik Paketi ile |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Tekerlek çapı | 20 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğim |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 147.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Tam Yük Amperi | Giriş Çapı | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2 " | - | €4,000.16 | |
7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | €4,958.17 | |
7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9 / 1.4 | 14 1 / 2 " | 0.79 | €5,026.76 | |
7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9 / 1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | €4,999.01 | |
7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0 / 2.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | €5,042.15 | |
7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5 / 2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | €5,061.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00