Dayton 30g251 | Acil Durdurma Butonu Işıksız 22mm 1no/1nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G251 E-stop Butonu Işıksız 22mm 1no / 1nc | AC4NNA

DAYTON 30G251 E-stop Basmalı Buton Işıksız 22mm 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NNA Modeli: 30G251
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
€28.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionTetik Bırakma ile Korunan İtme / Çekme
Çerçevekrom
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiNitril Kauçuk
MalzemeMetal
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Aydınlatmalı / Aydınlatmasız (Aydınlatmasız)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim FormuÜcret
DAYTON 30G249 E-stop Butonu Işıksız 22mm 1nc Kırmızı | AC4NMY 30G249Korunan İtme / Çekme1NC€66.92
DAYTON 30G253 E-stop Butonu Işıksız 22mm 1nc Kırmızı | AC4NNC 30G253Sürüme Geçirme ile Korunur1NC€62.74
DAYTON 30G255 E-stop Butonu Işıksız 22mm 1no / 1nc | AC4NNE 30G255Sürüme Geçirme ile Korunur1NO / 1NC€98.70
DAYTON 30G257 E-stop Butonu Işıksız 22mm 1nc Kırmızı | AC4NNG 30G257Korunan Anahtar Sürümü1NC€32.67
DAYTON 30G258 E-stop Butonu Işıksız 22mm 1no / 1nc | AC4NNH 30G258Korunan Anahtar Sürümü1NO / 1NC€38.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G251 E-stop Basmalı Buton Işıksız 22mm 1no/1nc
€28.00 / Adet