DAYTON Elektrikli Fan Coil Isıtıcı, 3 Faz
stil | Model | Amper AC | BtuH | derinlik | Yükseklik | kW | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 480V | 24 " | €2,060.13 | |
A | 2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | €1,901.50 | |
A | 2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 480V | 35.375 " | €2,222.77 | |
A | 2HCZ6 | 12.83 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 480V | 35.375 " | €2,414.23 | |
A | 2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | €1,685.20 | |
A | 2HCY2 | 14.78 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | €2,042.97 | |
A | 2HCZ9 | 18.84 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 480V | 35.375 " | €3,109.04 | |
A | 2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | €1,832.00 | |
A | 2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | €2,171.72 | |
A | 2HCZ5 | 25.86 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 240V | 35.375 " | €1,928.88 | |
A | 2HCZ4 | 29.56 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 208V | 35.375 " | €2,414.24 | |
A | 2HCZ8 | 37.88 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 240V | 35.375 " | €2,750.57 | |
A | 2HCZ7 | 43.44 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 208V | 35.375 " | €3,011.37 |
Elektrikli Fan Coil Isıtıcı, 3 Faz
Dayton elektrikli plenum ısıtıcıları, serbest hava tahliyesi sağlar ve merkezi ısıtma uygulamaları için bir kanal sistemi ile birlikte kullanılır. Bu ısıtıcılar kendi ekseni etrafında kolaylıkla döndürülebilir ve yatay olarak asılmalıdır. Bitmiş ve asma tavan, bir plenum alanı veya sınırlı alana sahip diğer alanlar gibi kısıtlı veya gizli alanlar için idealdirler. 18 ve 19.5 inç derinliklerde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajları
- Kablo Klipler
- Sigorta Elcikleri
- Boru Sızdırmazlık Ürünleri
- Akülü Palet Testere Aksesuarları
- Vinil
- Dış Mekan Armatürleri
- Güç Makasları
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- Esnek Pervaneli Pompalar
- STA-KON Naylon, Erkek Bağlantıyı Kes
- FRIEDRICH Opsiyonel Kablo
- PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0070 / 0.0075 ld
- ALLEGRO SAFETY Tek Önlük Tyvek Hood Soğuk Hava Solunum Sistemleri
- DURHAM MANUFACTURING Mesh Stok Kamyonları, 2 Taraflı
- LEATHERHEAD TOOLS Breacher Ütüler Serisi, Halligan ve Kızaklar
- FALLTECH Üst Gövde Bağlantılı Göbek Pedleri, Dil
- WEG Jm ODP Üç Fazlı Yakın Akuple Pompa Motorları
- WEG Fan Koruma Diskleri