DAYTON Elektrikli Yardımcı Isıtıcılar
stil | Model | Sıcaklık. yükselmek | Hava akımı | Amper AC | Gerilim | genişlik | BtuH | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 Ağustos73 | 60 Derece F | Cfm 270 | 17.4/20.9 | 208/240 | 14 " | 17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396 | 11.25 " | 12.5 " | €666.15 | |
B | 4E169 | 71 Derece F | Cfm 210 | 20.8 / 13.8 17.8 / 12.0 | 240/208 | 21 " | 17065/11372, 12800, 8533 | 8" | 16 " | €885.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Etiket Aplikatörleri
- Dijital Panel Metre
- Aydınlatmasız Buton Operatörleri
- Sepet Kapakları
- Kayış Tahrikli Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Anahtarlar
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Bronz
- NIBCO Gömme Burç
- SMC VALVES Solenoid Hava Kontrol Vanası 5 Yollu, 3 Konumlu
- TSUBAKI Dişli 3.780 Dış # 40
- APPROVED VENDOR Boru Kaynaklı, 3/16 İnç, 6 Ayak, Paslanmaz Çelik
- MI-T-M Boşaltma Setleri
- WESTWARD Jobber Uzunluk Matkap Uçları
- HELICOIL Spiral Flüt Muslukları, Dip, UNF, 3B
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi Servis Düşmesi, Kapalı Mesh, Tek Göz Destekli Saplar
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Vanalar, Dişli Operatör
- MARTIN SPROCKET Konveyör Serisi Stok Delikli B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 2082 Zincir Numarası