DAYTON Elektrikli Vibratör
stil | Model | toplam Genişlik | Amper | dba | Faz | Gerilim | Çevirme | HP | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYN5 | 3.5 " | 0.60 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.03 | 104 Derece F | €460.92 | |
B | 23Y181 | 4 5 / 16 " | 0.5 | 60 | 1 | 115 VAC | IP 66 | 0.068 | 100 Derece C | €424.33 | |
C | 1DYN6 | 4.375 " | 0.23 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.05 | 104 Derece F | €305.04 | |
D | 1DYN1 | 5.125 " | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.11 | 104 Derece F | €516.32 | |
E | 1DYN2 | 5.125 " | 1.30 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.13 | 104 Derece F | €611.13 | |
F | 1DYL3 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.11 | 104 Derece F | €351.02 | |
G | 1DYL5 | 5.125 " | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.24 | 104 Derece F | €468.02 | |
H | 1DYL4 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.13 | 104 Derece F | €393.16 | |
I | 1DYN3 | 5.125 " | 1.63 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.24 | 104 Derece F | €1,026.95 | |
J | 1DYL6 | 6.125 " | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.36 | 104 Derece F | €591.89 | |
K | 1DYN4 | 6.125 " | 3.43 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.36 | 104 Derece F | €1,823.64 | |
L | 1DYL7 | 6.625 " | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.67 | 104 Derece F | €1,563.79 | |
M | 1DYL9 | 8.25 " | 3.90/1.95 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.27 | 104 Derece F | €1,090.95 | |
N | 1DYL8 | 9.25 " | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.01 | 104 Derece F | €1,056.33 |
Elektrikli Vibratör
Endüstriyel sınıf Dayton elektrikli vibratörler, kimya, tarım, inşaat, madencilik ve ilaç endüstrilerinde malzeme akış yardımcıları, temizleme, eleme, ayırma, ayırma, taşıma ve sıkıştırma dahil olmak üzere çok sayıda uygulama için tasarlanmıştır. Bu elektrikli vibratörler, yüksek merkezkaç kuvveti sunan ve yüksek titreşimlere dayanabilen büyük boyutlu şaft ve eksantrik ağırlıklara sahip vakumlu emdirilmiş sargılara sahiptir. Ayrıca, zorlu endüstriyel ortamlarda çalışma için toza ve suya karşı dirençle birlikte gürültüsüz çalışma sunan basınçlı alüminyum muhafazaya sahiptirler. Tek ve üç fazlı motor varyantlarında bulunan bu Dayton elektrikli vibratörlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Terminal Blokları
- Gaz Dedektörü Akü Şarj Cihazları
- Özel Anahtarlar
- Işıklı Push Button Operatörleri
- Çökme Test Cihazı Aksesuarları
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Elektronik / Bench Test
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- LITTLE GIANT 2 Raflı Platformlu Kamyon
- BULLARD Yedek Süspansiyon
- STARRETT Değiştirilebilir Örs Mikrometre
- HAM-LET Somun, Paslanmaz Çelik
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sahil Güç Kablosu, Twist-Lock
- SUPER-STRUT S249 Serisi Braket
- PALMGREN Dikey Takım Odası Testereleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Küçük Rulo Dişlileri, 2060 Zincir
- CAMPBELL Quik-Alloy Kaplin Bağlantı Pimleri ve Tutucular
- BOSTON GEAR Ekstrüde Katı Çubuklar