Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 23Y181 Vibratör Elektrikli 115vac Kuvvet 143.3 Lb. | AB7QBH

DAYTON 23Y181 Vibratör Elektrikli 115vac Kuvvet 143.3 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7QBH Modeli: 23Y181
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
€424.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Vibratör
Amper0.5
Hazne Ağırlık Kapasitesi1433 lb
dba60
GörevSürekli
ÇevirmeIP 66
Son Zil MalzemesiÇelik
ZorlaMekanik Olarak Ayarlanabilir
Kuvvet Değerlendirmesi143.3 lb
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.068
Maks. Sıcaklık.100 Derece C
Montaj plakasıYok hayır
Toplam yükseklik3.125 "
Uzunluk6.375 "
toplam Genişlik4 5 / 16 "
Faz1
Güç KaynağıElektrik
hız3600 vpm
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAmperdbaFazGerilimÇevirmeHPMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 1DYL3 Elektrikli Vibratör 3 Fazlı Kuvvet 130 Lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 Derece F€351.02
DAYTON 1DYL4 Elektrikli Vibratör 3 Fazlı Kuvvet 243 Lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 Derece F€393.16
DAYTON 1DYL5 Elektrikli Vibratör 3 Fazlı Kuvvet 417 Lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 Derece F€468.02
DAYTON 1DYL6 Elektrikli Vibratör 3 Fazlı Kuvvet 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 Derece F€591.89
DAYTON 1DYL7 Elektrikli Vibratör 3 Fazlı Kuvvet 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 Derece F€1,563.79
DAYTON 1DYL8 Elektrikli Vibratör 3 Fazlı Kuvvet 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 Derece F€1,056.33
DAYTON 1DYL9 Elektrikli Vibratör 3 Fazlı Kuvvet 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 Derece F€1,090.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 23Y181 Vibratör Elektrikli 115vac Kuvvet 143.3 Lb.
€424.33 / Adet