DAYTON Mekanik Limit Anahtarları, Üst Aktüatör Konumu
stil | Model | NEMA Değerlendirmesi | Aktüatör Uzunluğu | Aktüatör Stili | Çalışma kuvveti | Seyir mesafesi | İletişim Formu | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T908 | 1 | - | dalgıç | 8.82 - 12.35 oz. | Maksimum Ön Hareket 0.4 mm, Aşırı Hareket 5.5 mm | SPDT | 1" | 2.97 " | €44.69 | |
B | 12T906 | 1 | - | dalgıç | 8.82 - 12.35 oz. | Maksimum Ön Hareket 0.4 mm, Aşırı Hareket 5.5 mm | SPDT | 1" | 2.52 " | €41.72 | |
C | 12T909 | 1 | 1.56 " | Döner Kol | 20.12 oz. | Maksimum Ön Hareket 4 mm, Aşırı Hareket 6 mm | SPDT | 1" | 3.7 " | €63.50 | |
D | 12T928 | 1 | - | Döner Kol | 20.12 oz. | Maksimum Ön Hareket 0.4 mm, Aşırı Hareket 6 mm | SPDT | 2.13 " | 3.7 " | €66.78 | |
E | 12T910 | 3, 4, 13 | - | dalgıç | 28.25 oz. | Maksimum Ön Hareket 2 mm, Aşırı Hareket 3 mm | SPDT | 1" | 2.89 " | €46.84 | |
F | 12T912 | 3, 4, 13 | - | dalgıç | 17.64 oz. | Maksimum Ön Hareket 1 mm, Aşırı Hareket 3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | €57.04 | |
G | 12T914 | 3, 4, 13 | 5.12 " | Yalpalama Çubuğu | 5.29 oz. | Maksimum Seyahat Öncesi 15 Derece, Seyahat Üzeri Yok | 1NO / 1NC, SPDT | 1" | 6.88 " | €97.35 | |
H | 12T917 | 3, 4, 13 | - | dalgıç | 17.64 oz. | Maksimum Ön Hareket 1 mm, Aşırı Hareket 3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | €81.11 | |
I | 12T919 | 3, 4, 13 | - | dalgıç | 17.64 oz. | Maksimum Ön Hareket 1 mm, Aşırı Hareket 3.5 mm | SPDT | 2.13 " | 3" | €60.19 | |
G | 12T924 | 3, 4, 13 | 5.12 " | Yalpalama Çubuğu | 5.29 oz. | Maksimum Seyahat Öncesi 15 Derece, Seyahat Üzeri Yok | SPDT | 1" | 6.88 " | €68.03 | |
J | 12T929 | 3, 4, 13 | 5.12 " | Yalpalama Çubuğu | 5.29 oz. | Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A | SPDT | 2.13 " | 6.88 " | €78.88 | |
K | 12T930 | 3, 4, 13 | - | Döner Kol | 22.6 oz. | Maksimum Ön Hareket 5 mm, Aşırı Hareket 4 mm | SPDT | 2.13 " | 4.68 " | €76.03 |
Mekanik Limit Anahtarları, Üst Aktüatör Konumu
Dayton kapalı limit anahtarları, endüstriyel işlemlerde nesnelerin konumunu, geçişini ve varlığını / yokluğunu algılamak için tasarlanmıştır. Bu elektromekanik cihazlar, limit anahtarı ile temas eden bir nesneyi algılayan ve elektrik bağlantısını anında kapatan veya açan bir aktüatöre sahiptir. Kolay kablolama konfigürasyonuna izin vermek için vidalı terminallerle entegredirler ve -14 ila 176 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına dayanabilirler. Bu üniteler, kirleticilerin, yağların veya yağların girişine karşı koruma için NEMA 1, 3, 4 ve 13 dereceli muhafazalarla birlikte gelir. aşındırıcı olmayan soğutma sıvısı ve elektrikli ekipmanla kazara temas. Pistonlu, sallanan çubuklu ve döner kollu kol tipi aktüatör seçeneklerinde bulunan bu temas algılama cihazlarının geniş yelpazesi arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vinil Kenar Döşeme
- Elektro Mekanik Aktüatörler
- Mobil Bahis Tabloları
- Portatif Hava Tankı Dönüşüm Kitleri
- Hava Perdesi Dolapları
- Soketler ve Uçlar
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- İletişim Araçları
- Marşlar ve Kontaktörler
- Endekslenebilir Araçlar
- DAYTON Röle Klipsi Metal
- HELICOIL Komple Çalışma Mastarları, UNC, 3B
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Kapama Plakaları
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapalı Mastarlar, 1 1/4-12 Unf Lh
- PROTO Bit Setleri
- LINN GEAR Konik Kilit Serisi Dişliler, 50 Zincir
- HUMBOLDT Penetrasyon Direnci İğneleri
- LIFTOMATIC Standart Hizmet Tipi Forklifte Monte Edilen Varil Taşıyıcıları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MDTD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-D Stili, 830 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri