Dayton 12t928 | Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T928 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LNG

DAYTON 12T928 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LNG Modeli: 12T928

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€66.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper15
İletişim FormuSPDT
derinlik2.13 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik3.7 "
IP Rating60
hareketDikey
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma kuvveti20.12 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-14 Derece ila 176 Derece F
Seyir mesafesiMaksimum Ön Hareket 0.4 mm, Aşırı Hareket 6 mm
Voltaj derecesi480AC / DC
genişlik3.39 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAktüatör UzunluğuAktüatör StiliÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiİletişim FormuderinlikYükseklikÜcret
DAYTON 12T906 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LMH 12T9061-dalgıç8.82 - 12.35 oz.Maksimum Ön Hareket 0.4 mm, Aşırı Hareket 5.5 mmSPDT1"2.52 "€41.72
DAYTON 12T908 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LMK 12T9081-dalgıç8.82 - 12.35 oz.Maksimum Ön Hareket 0.4 mm, Aşırı Hareket 5.5 mmSPDT1"2.97 "€44.69
DAYTON 12T909 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LML 12T90911.56 "Döner Kol20.12 oz.Maksimum Ön Hareket 4 mm, Aşırı Hareket 6 mmSPDT1"3.7 "€63.50
DAYTON 12T910 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LMM 12T9103, 4, 13-dalgıç28.25 oz.Maksimum Ön Hareket 2 mm, Aşırı Hareket 3 mmSPDT1"2.89 "€46.84
DAYTON 12T912 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LMP 12T9123, 4, 13-dalgıç17.64 oz.Maksimum Ön Hareket 1 mm, Aşırı Hareket 3.5 mmSPDT1"3"€57.04
DAYTON 12T914 Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Yalpalama Çubuğu5.29 oz.Maksimum Seyahat Öncesi 15 Derece, Seyahat Üzeri Yok1NO / 1NC, SPDT1"6.88 "€97.35
DAYTON 12T917 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-dalgıç17.64 oz.Maksimum Ön Hareket 1 mm, Aşırı Hareket 3.5 mmSPDT1"3"€81.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T928 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt
€66.78 / Adet