DAYTON Motor Tahrikli Santrifüj Pompalar
stil | Model | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Bağlantısı | Motor Markası | GPM Su @ 70 Ft. Baş | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Yükseklik | HP | Giriş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G228 | 79 | 2 "2 x" | Honda GX120 OHV | 58 | 26 | 15 15 / 16 " | 3.5 | 2 "NPT | €1,023.70 | |
B | 11G229 | 164 | 3 "3 x" | Honda GX160 OHV | 131 | 91 | 19 " | 4.8 | 3 "NPT | €1,830.68 | |
C | 11G230 | 216 | 4 "4 x" | Honda GX240 OHV | 171 | 112 | 26 5 / 16 " | 7.1 | 4 "NPT | €2,605.51 |
Motor Tahrikli Santrifüj Pompalar
Dayton motor tahrikli santrifüj pompalar, genel amaçlı susuzlaştırma, püskürtme, yıkama, sulama ve tarım uygulamaları için uygundur. Toplam ağırlığı en aza indirmek için alüminyum yapıya sahiptirler ve yağ geçirmez, su geçirmez ve toz geçirmez sızdırmazlık için Buna contalarla donatılmıştır. Bu benzinle çalışan pompalar, yakıt ikmali arasında uzun süre çalışabilir. Maksimum 47.2 psi basınç kapasitesine sahiptirler ve 1, 3.5, 4.8 ve 7.1 hp varyantları mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jobber Uzunluk Matkap Uçları
- Enerji Yönetimi Aksesuarları
- Üçgen Zımpara Kağıdı
- Devre Kesici Muhafazaları
- Fileleme Sistemleri
- Yıkayıcılar
- Son İşlem Aletleri
- Yönlendiriciler
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Boru Montajı
- APPROVED VENDOR Köpük Levha, Anti-Statik Polietilen
- LOVEJOY Oldham Kavrama
- HALLOWELL Kalkan
- SHUR-LINE Premium Güverte ve Dış Pedler
- APOLLO VALVES 61-100 Serisi Port Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Çizelge 40 Boru Ve Ek Parça Redüksiyon Burçları, Spigot x Soket
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 200 IPS Fabrikasyon Bağlantı Teli, Soket x Soket x Soket
- EATON Pringle Serisi Direk Tertibatları
- DAYTON Tutamak Çubukları
- ANSELL 11-501 Hyflex Kesilmeye Dayanıklı Eldiven