LOVEJOY Oldham Bağlantısı
stil | Model | Maks. Hızlandırmak | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Min. Delik | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Paralel Hizalama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOL32C Göbek 1/2 | 4800 rpm | 1 / 2 " | MOL32C | 8mm | 39.8 inç-lbs. | 1.26 " | 45mm | 0.1 " | €57.35 | |
A | MOL32C Göbek 3/8 | 4800 rpm | 3 / 8 " | MOL32C | 8mm | 39.8 inç-lbs. | 1.26 " | 45mm | 0.1 " | €56.00 | |
A | MOL25C Göbek 3/8 | 6100 rpm | 3 / 8 " | MOL25C | 5mm | 17.7 inç-lbs. | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | €49.45 | |
A | MOL20C Göbek 3/16 | 7600 rpm | 3 / 16 " | MOL20C | 3mm | 10.6 inç-lbs. | 0.787 " | 33mm | 0.06 " | €40.15 | |
A | MOL20C Göbek 1/4 | 7600 rpm | 1 / 4 " | MOL20C | 3mm | 10.6 inç-lbs. | 0.787 " | 33mm | 0.06 " | €39.35 |
Oldham Kavrama
Lovejoy Oldham kaplinleri, torku iletirken paralel yanlış hizalamayı telafi etmek, şoku emmek ve elektriksel izolasyon sağlamak için iki tahrik milini bağlamak için kullanılır. Bu üniteler, göbeklerin tamamen serbest hareket etmesine izin veren ve maksimum 176 derece F sıcaklıkta burulma sertliği ve yüksek tork kapasitesi sağlayan poliasetal oluklu diskli iki alüminyum göbeğe sahiptir. Ayrıca, ihtiyacı ortadan kaldırmak için boşluksuz bir tasarıma sahiptirler. ek yağlama; şaft enkoderleri, tıbbi ekipman ve adım motorları ile kullanım için idealdir. 3/16 ila 1/2 inç delik çaplarında mevcut olan bu MOL Serisi kaplinlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hortum kıvırıcılar
- Hortum Önlükleri
- Top Transfer Masaları
- Nikel Krom Boru
- Çökme Testi
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Contalar
- Laboratuvar Filtrasyonu
- vibratör
- Kaynak Çubukları ve Tel
- TOUGH GUY Ayakkabı Çivileri
- FIMCO Taşıma Cıvatası 3/8 İnç
- ELESA Menteşeli Emniyet Anahtarı Bağlantı Noktası
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Flutter Valfler
- BANJO FITTINGS Rektörseal Mastik
- THOMAS & BETTS Topraklama Hub'ları
- ANVIL Soket Kelepçe Pullar
- WEATHERHEAD Sıkıştırma Rakorları
- SANDUSKY LEE Raf Üniteleri
- IRONCLAD Workforce Çok Amaçlı Kullanım Eldivenleri