DAYTON Ekipmanları / Makine Silindirleri
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Silindir türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPR8 | 13,200 lb | 4.125 " | 10.25 " | 9" | 3.5 " | sert | €253.71 | |
B | 21D022 | 15,000 lb | 5" | 10.5 " | 5.75 " | 15 / 16 " | Döner | €463.55 | |
B | 21D023 | 30,000 lb | 4.75 " | 12.75 " | 6.5 " | 1.187 " | Döner | €394.83 | |
C | 21D020 | 2000 lb | 3.187 " | 8" | 3.625 " | 11 / 16 " | sert | €167.13 | |
D | 2MPR4 | 2200 lb | 4.75 " | 13 " | 8.75 " | 4" | sert | €123.20 | |
E | 2MPR9 | 2200 lb | 4.75 " | 17 " | 13.375 " | 4" | Döner | €296.35 | |
F | 2MPT1 | 2200 lb | 4.75 " | 17 " | 13.375 " | 4" | Döner | €531.64 | |
G | 2MPR5 | 4400 lb | 4.75 " | 13 " | 8.75 " | 4" | sert | €194.43 | |
H | 2MPR6 | 5500 lb | 4.125 " | 8.25 " | 4" | 3.5 " | sert | €135.67 | |
I | 2MPR7 | 6600 lb | 4.75 " | 13 " | 12 " | 3.5 " | sert | €175.81 | |
B | 21D021 | 8000 lb | 4.75 " | 10.5 " | 5.75 " | 15 / 16 " | Döner | €845.09 |
Ekipman / Makine Silindirleri
Dayton ekipmanı veya makine silindirleri, ağır ekipmanların veya endüstriyel makinelerin altına yerleştirilerek bir yerden başka bir yere taşınması sağlanır. Tekerlekleri doğru yönde hareket ettirmek için isteğe bağlı direksiyon çubuklarına bağlanabilirler ve aşındırıcı ortamlara dayanmak için toz boyalı kaplamalı çelik konstrüksiyon çerçevelere sahip olabilirler. Bu makaralar, hareketlilik sırasında düşük sürtünme için bilyeli yataklar ve kolay manevra kabiliyeti için naylondan yapılmış sert veya döner tekerleklerle donatılmıştır. 30000 lb'ye kadar yük taşıma kapasitelerinde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Panjuru ve Lite Kitleri
- Vakslar ve Temizleyiciler
- Adaptörlere dokunun
- Ark Dilimleyiciler
- Rainwear
- İç Hava Kalitesi
- Özel Güvenlik Araçları
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- Deniz ve Karavan Pompaları
- APPROVED VENDOR Sıkmak Şişe
- AKRO-MILS Ağır Hizmet 12 İnç Kapalı Raf Sistemleri
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti, Başlık Yok
- SOUTHWIRE COMPANY Kaynak Kablosu
- PASS AND SEYMOUR Aşırı Gerilim Koruyucu Dubleks Prizler
- EATON 80 Serisi Fotoelektrik Sensör Anahtar Gövdeleri
- EATON SVX Serisi Dengeleme Dirençleri
- KEY-BAK Tetik Yakalama
- MR. CHAIN Ağır Hizmet Destekleri
- ANSELL 74-301 Hyflex Kaplamasız Kesilmeye Dirençli Eldiven