DAYTON Direct Drive Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 16 İnç Bıçak
stil | Model | Maks. derinlik | Rulman Tipi | CFM @ 0.000-In. SP | Motor gücü | Motor Devri | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Hız Kontrol | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D956 | 4-7 / 16 " | kol | 1201 | 1/20 | 1550 | 12.0 | 13.6 | 48C172 | €388.74 | |
B | 10D964 | 10-1 / 4 " | top | 2847 | 1/4 | 1725 | 15.6 | 16.2 | Yok hayır | €799.30 |
Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 16 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, depolarda ve ofislerde kokuları, nemi ve dumanları bir havalandırma deliğinin içinden dışarı çeker. Korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 104 derece F ortam sıcaklığına dayanma için alüminyum pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu fanlar, motor şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan fana bağlanacak ve böylece enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlanmıştır. Fan kanatlarına büyük engellerin veya döküntülerin girmesini önleyen giriş korumalarına sahiptirler. Seçilen modeller, egzoz fanlarının hızını kontrol etmek için bir hız kontrol seçeneği ile birlikte gelir. 1650 ve 1750rpm motor hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Musluk Onarım Parçaları
- Akaryakıt ve Gaz Solenoid Valfleri
- Solenoid Hava Kontrol Vanaları
- Aşındırıcı Radyal Kıl Diskler
- Kaçış Merdivenleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Pirinç
- DAYTON DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- SLIDE SLEDGE Kova Dişi Pim Yerleştirici
- KLEIN TOOLS İnşaat demiri Hickey
- KERN AND SOHN ayarlanabilir Ayaklar
- BURNDY Tapit Serisi Paralel Kelepçeli Mekanik Konnektörler
- KETT TOOLS Baskı Yıkayıcılar
- GENERAL PIPE CLEANERS Dişi Konnektörler
- SPEARS VALVES Laboratuvar Atıkları Yaya Trafik Kapakları
- VESTIL HOP Serisi Çelik Kendinden Boşaltma Hazneleri
- BUSSMANN GMT Göstergeli Sigortalar