DAYTON Direct Drive Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 24 İnç Bıçak
stil | Model | Tam Yük Amperi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D959 | 3.0 | 3533 | 3023 | 6" | 1/4 | 1160 | 3 | 28 " | €784.38 | |
A | 10D962 | 3.4/1.7 | 4430 | 3974 | 6-1 / 2 " | 1/3 | 1140 | 3 | 28 " | €867.54 | |
B | 10D969 | 4.0/2.0 | 3984 | 3400 | 25-3 / 4 " | 1/3 | 1750 | 3 | 24 " | €1,217.96 | |
C | 10D970 | 4.9/2.5 | 5438 | 5049 | 11-1 / 4 " | 1/2 | 1140 | 6 | 28 " | €1,404.62 |
Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 24 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, depolarda ve ofislerde kokuyu, nemi ve dumanı bir havalandırma deliğinin içinden dışarı çeker. Korozyon direnci, dayanıklılık için 3 / 6 alüminyum kanatlı pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. 104 derece F'lik maksimum ortam sıcaklığına dayanabilirler ve motor, şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan fana bağlanacak ve böylece enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlanmıştır. Fan kanatlarına büyük engellerin veya döküntülerin girmesini önleyen giriş korumalarına sahiptirler. Seçilen modeller, egzoz fanlarının hızını kontrol etmek için bir hız kontrolü ile birlikte gelir. 1134 ile 1750 rpm arasında değişen motor hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler
- Zone Vana Aksesuarları
- Pnömatik Kondens Ayırıcılar
- Yangın Söndürme Dolapları
- Özel Paspaslar
- Hortum Makaraları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Konu Ekle
- Karbon çelik
- Tarımsal Testler
- CHICAGO FAUCETS Çok Dönüşlü Tedarik Durdurma
- WESCO Alüminyum Tutumlu Plakalı Kamyonlar
- BANJO FITTINGS Süzgeç Fişi
- CONRADER CTD Serisi Tank İçi Çekvalfler
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 4-5/8 İnç Dış Çap, Siyah
- MI-T-M Kitleri
- LOVEJOY SLD 1450 Serisi, Kamasız Rijit Kaplinler, Metrik
- MORSE DRUM Tutucu Barlar
- VESTIL Orta Hizmet Konsolu 10 Derece Eğik Kollar