DAYTON 10D970 Egzoz Fanı 24 İnç 5438 Cfm
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 3C308 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 5438 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5049 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4573 |
CFM @ 0.375-In. SP | 3922 |
CFM @ 0.500-In. SP | 3242 |
Boyut A | 28 " |
Boyut B | 7-1 / 2 " |
Boyut C | 3-3 / 16 " |
Boyut D | 24-1 / 2 " |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C215 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 4.9/2.5 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C746 |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 28 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 24-3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 11-1 / 4 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1140 |
Montaj konumu | Dikey |
Bıçak Sayısı | 6 |
Dış Çap. | 28 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 24 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 17.0 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 16.3 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Ağır Hizmet Tipi Doğrudan Tahrik |
Venturi Açıklık Dia. | 24-3 / 8 " |
Venturi Derinliği | 3-3 / 8 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 373 |
genişlik | 28 " |
Tel Koruma Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.42 |
Gemi genişliği (cm) | 74.42 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00