DAYTON Tehlikeli Konum Egzoz Fanları, Patlama Korumalı, 24 İnç
Dayton tehlikeli konum egzoz fanları, kimyasal işleme tesislerinde, rafinerilerde ve gıda üretim tesislerinde yangın veya patlamaları önler. Yanıcı gazların bulunduğu alanları soğuturken tutuşma riskini azaltmak için kıvılcım çıkarmaya karşı dayanıklıdırlar. Bu fanlar genellikle makinelerin sıkı bir şekilde soğutulması için kullanılır.... üretim tesisleri, depolar ve nakliye operasyonlarının alanları ve yoğun alanları.İncele
stil | Model | + | Dia İçinde. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E004 | Panel Egzoz Fanı | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | €1,908.68 | |
B | 10E005 | Panel Egzoz Fanı | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | €2,076.40 | |
A | 10E006 | Panel Egzoz Fanı | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | €1,988.08 | |
B | 10E007 | Panel Egzoz Fanı | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | €2,204.45 | |
C | 10E020 | Halka Egzoz Fanı | 30-1 / 2 " | 8153 | 7515 | 17-1 / 2 " | 3/4 | 1140 | 6 | €2,335.57 | |
D | 10E016 | Halka Egzoz Fanı | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | €1,866.03 | |
E | 10E017 | Halka Egzoz Fanı | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | €1,987.97 | |
D | 10E018 | Halka Egzoz Fanı | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | €1,882.20 | |
E | 10E019 | Halka Egzoz Fanı | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | €1,712.41 |
Tehlikeli Konum Egzoz Fanları, Patlama Korumalı, 24 İnç
Dayton tehlikeli konum fanları, endüstriyel ortamlardan zararlı gazları, dumanları ve yanıcı buharları uzaklaştırır. Kıvılcıma dayanıklı alüminyum pervanelere ve 24 inçlik galvanizli çerçevelere sahiptirler. Bu patlamaya dayanıklı fanlar, yüksek dönüş hızları için 60Hz motor (1 veya 3 faz) ve bilyeli yataklarla donatılmıştır. B Sınıfı yalıtıma sahip olup UL, cUL, AMCA ve CSA standartlarına uygundur. Halka ve panel çeşitlerinde mevcut olan bu tehlikeli konum fanlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies ayrıca 20 inç sunuyor patlamaya dayanıklı fanlar.
Çalışma Mekanizması
- Fanı açmadan önce tüm bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin.
- Pürüzsüz bir dönüş sağlamak için fanı çalıştırmadan önce fan pervanesini elinizle çevirin.
- Fanı açın ve olağandışı gürültü olup olmadığını kontrol edin.
- Motor çalışırken aşırı yüklenme olup olmadığını kontrol edin.
Özellikler
- Dayton tehlikeli konum egzoz fanları, büyük hacimlerde havayı hareket ettirmek için fan kanatlarını çalıştıran güçlü bir motora sahiptir.
- Bu 24 inç patlamaya dayanıklı egzoz fanları, kazayla temastan kaynaklanan hasarları ve yaralanmaları önlemek için fan kanatlarını çevreleyen bir koruyucudan oluşur.
- Dayanıklılık için galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu endüstriyel duvara monte fanlar, yangını önlemek için tamamen kapalı bir motora ve kıvılcımlara dayanıklı alüminyum pervanelere sahiptir.
- Uzun ömür için yüksek performanslı bilyalı rulmanlara sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- göt
- NEC
Sık Sorulan Sorular
Bu egzoz fanları nasıl kurulur?
- Duvara uygun boyutta bir delik açın.
- Çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için fanı sert bir çerçeveye monte edin.
- Çevresi etrafında 1/4 inç boşluk bırakın.
- Güvenli bağlantılar için önceden delinmiş tüm deliklerde bağlantı elemanları kullanın.
- Deklanşör ve giriş koruması gibi kalan bileşenleri takın.
Bu egzoz fanlarının güç gereksinimleri nelerdir?
Dayton, tek veya üç fazlı bir güç kaynağında çalışabilen çeşitli tehlikeli konum egzoz fanları sunar.
Bu fanları nasıl iyi çalışma koşullarında tutabiliriz?
- Fan pervanesini ve mahfaza ünitesini temizlemek için periyodik kontroller yapın.
- Fan çalışırken olağandışı gürültü olup olmadığını kontrol edin.
- Bağlantı elemanlarının sıkılığını düzenli aralıklarla kontrol edin.
Bu egzoz fanlarının kaç kanadı var?
Dayton egzoz fanları, iki kanatlı ve üç kanatlı varyantlara sahiptir.
Bu fanlar ne kadar güç üretiyor?
Dayton egzoz fanları, çeşitli kullanımlar için 1/2, 1/3 veya 3/4 HP motorlarla donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bant Makinesi ve Dispenser Aksesuarları
- Usta Setleri
- Boş Etiketler
- Kapalı Alan Giriş Sistemleri ve Arabaları
- Pnömatik Kontrol Aksesuarları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Fikstür
- Kaynak Çubukları ve Tel
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, G40, 90-240 VACV
- GROTE Donanım Bağlantı Elemanı
- PARKER CPI WLZ serisi, Bölmeli Kilit Somunları
- VULCAN HART Ön Çerçeve, Paslanmaz Çelik
- COXREELS SP Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- ZSI-FOSTER Beta Ağır, Altıgen Başlı Cıvatalar
- MARTIN SPROCKET 1/2 İnç Sürücü Altıgen Bit Soketler
- ALL GEAR Multi Pro Örümcek Bacak Sapanları
- BISHAMON INDUSTRIES Palet Pozisyonerleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Ebatlı, MSRS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler