DAYTON 10E017 Egzoz Fanı 24 İnç Tehlikeli Konum
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 5669 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4946 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4010 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2963 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1906 |
Flanş Derinliği | 1-7 / 8 " |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 7.4 / 3.9-3.7 |
Yükseklik | 28.25 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 24-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 13-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Patlamaya Dayanıklı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj Delikleri OC | 26-7 / 8 inç |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 2 |
Dış Çap. | 28-1 / 4 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 24 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 26 |
Tip | Doğrudan Sürüş, Tehlikeli Konum |
Venturi Derinliği | 2" |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Watt | 373 |
genişlik | 28.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 72.39 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | + | Dia İçinde. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E004 | Panel Egzoz Fanı | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | €1,908.68 | ||
10E005 | Panel Egzoz Fanı | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | €2,076.40 | ||
10E006 | Panel Egzoz Fanı | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | €1,988.08 | ||
10E007 | Panel Egzoz Fanı | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | €2,204.45 | ||
10E016 | Halka Egzoz Fanı | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | €1,866.03 | ||
10E018 | Halka Egzoz Fanı | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | €1,882.20 | ||
10E019 | Halka Egzoz Fanı | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | €1,712.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00