DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Tahrik Paketleri Olmadan, 42 İnç Bıçak
stil | Model | RPM Aralığı | Yatak Boyutu | Rulman Tipi | Mil Dia. | Tip | CFM Aralığı | Maks. derinlik | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC3 | 366 için 608 | 1-1 / 4 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1-1 / 4 " | Standart Hizmet Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 12,640 için 20,998 | 23-1 / 2 " | 1/3 ila 1 1/2 | €1,269.87 | |
B | 1AHA4 | 380 için 713 | 1-1 / 4 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1-1 / 4 " | Orta Hizmet Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 17,709 için 33,227 | 23-1 / 2 " | 3 / 4 - 5 | €1,987.35 | |
C | 1AHB2 | 605 için 903 | 1-1 / 2 " | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu | 1-1 / 2 " | Ağır Hizmet Tipi Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 20,652 için 30,825 | 26-3 / 8 " | 1 1 / 2 - 5 arasında | €2,760.41 |
Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Tahrik Paketleri Olmadan, 42 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kokuyu, nemi ve dumanı havalandırmanın içinden dışarıya çeker. Dönen şafta yük desteği, korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 5 derece F ortam sıcaklığına dayanma için 6 / 104 çelik veya alüminyum kanatlı pervanelere sahip galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. Motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızlarının 20998, 30825 ve 33227 CFM maksimum hava akış hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Masaları
- zeminini
- Kapaklar ve Pedler
- Diş Açma Aracı Setleri
- Hasp Kilitler
- Fenerler
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Elektrik kutuları
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Marşlar ve Kontaktörler
- PALADIN ölmez kıvırıcı
- FENNER DRIVES Sabit Delikli Cam Takviyeli Naylon V Kayışı Kasnak, Yiv Sayısı: 1
- SIEMENS Kalıplı Kutulu Devre Kesici Açtırma Üniteleri: JD Serisi
- SALSBURY INDUSTRIES Yatay Posta Kutusu Usps 15 Kapılı
- APPLETON ELECTRIC 127 / 220V Islak Yer Armatürü
- SPEARS VALVES 80 CPVC Gri Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Tek Çıkışlı, EPDM O-ring Contalı ve Çinko Kaplama Donanımlı
- EATON Akış Kontrol Vanaları
- ELOBAU Açı Sensörleri, 50 Derece
- SMC VALVES Çatal Kiti