FENNER DRIVES Sabit Delikli Cam Takviyeli Naylon V-Kayış Kasnak, Yiv Sayısı: 1
stil | Model | 4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı. | 4LA veya A Belt Pitch Dia. | Delik Dia. | Mil Dia'ya uyar. | Kama Boyutu | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AFD59100 | 5.5 " | 5.5 " | 1" | 1" | 0.250 "0.125 x" | 5.75 " | €45.94 | |
A | AFD5958 | 5.5 " | 5.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "0.093 x" | 5.75 " | €45.94 | |
A | AFD5934 | 5.5 " | 5.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "0.093 x" | 5.75 " | €45.94 | |
A | AFD7434 | 7" | 7" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "0.093 x" | 7.25 " | €48.56 | |
A | AFD74100 | 7" | 7" | 1" | 1" | 0.250 "0.125 x" | 7.25 " | €48.56 | |
A | AFD7458 | 7" | 7" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "0.093 x" | 7.25 " | €48.56 | |
B | AFD8434 | 8" | 8" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "0.093 x" | 8.25 " | €48.81 | |
B | AFD8458 | 8" | 8" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "0.093 x" | 8.25 " | €48.81 | |
B | AFD84100 | 8" | 8" | 1" | 1" | 0.250 "0.125 x" | 8.25 " | €48.81 | |
B | AFD9458 | 9" | 9" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "0.093 x" | 9.25 " | €79.94 | |
B | AFD9434 | 9" | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "0.093 x" | 9.25 " | €79.94 | |
B | AFD94100 | 9" | 9" | 1" | 1" | 0.250 "0.125 x" | 9.25 " | €79.94 | |
B | AFD10458 | 10 " | 1" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "0.093 x" | 10.25 " | €66.19 | |
B | AFD10434 | 10 " | 1" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "0.093 x" | 10.25 " | €66.19 | |
B | AFD104100 | 10 " | 1" | 1" | 1" | 0.250 "0.125 x" | 10.25 " | €66.19 | |
B | AFD11258 | 10.73 " | 10.73 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "0.093 x" | 10.98 " | €91.25 | |
B | AFD112100 | 10.73 " | 10.73 " | 1" | 1" | 0.250 "0.125 x" | 10.98 " | €91.25 | |
B | AFD11234 | 10.73 " | 10.73 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "0.093 x" | 10.98 " | €91.25 | |
C | AFD12434 | 12 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "0.093 x" | 12.25 " | €88.46 | |
C | AFD12458 | 12 " | 12 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "0.093 x" | 12.25 " | €88.46 | |
C | AFD124100 | 12 " | 12 " | 1" | 1" | 0.250 "0.125 x" | 12.25 " | €88.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metrik Üç Fazlı Motorlar
- sigorta Yuvaları
- Ses Veri Yama Kabloları
- Nem Ölçerler
- Kromatografi Şırıngaları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Havalandırma
- Elektrik Güç Testi
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Kaynak Temizleme
- ABILITY ONE Tornavida
- MITUTOYO Sürmeli kompas
- APPROVED VENDOR İğne Valf Yuvası
- SMC VALVES Vakum Pedi, Kurdeleli Düz
- INSTOCK Laboratuvar Yardımcı Arabası, Mavi, 35-1 / 2 İnç Yükseklik
- PASS AND SEYMOUR Dekoratör Slayt Dimmerleri
- COOPER B-LINE Premier Serisi Esnek Montaj Askıları
- SPEARS VALVES PVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ring
- ALL GEAR Süper Hızlı Hatlar
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Parmak Frezeler, 5948 Serisi