DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Tahrik Paketleri Olmadan, 60 İnç Bıçak
stil | Model | Mil Dia. | Yatak Boyutu | Rulman Tipi | Tip | CFM Aralığı | Maks. derinlik | Motor gücü | Pervaneli Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHA7 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | Orta Hizmet Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 38,697 için 66,186 | 26-1 / 2 " | 2 için 10 | Çelik | €4,478.53 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1AHB5 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu | Ağır Hizmet Tipi Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 48,356 için 69,692 | 34 " | 5 için 15 | Alüminyum Döküm | €6,557.13 |
Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Tahrik Paketleri Olmadan, 60 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kokuyu, nemi ve dumanı havalandırmanın içinden dışarıya çeker. Dönen şafta yük desteği, korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 5 derece F ortam sıcaklığına dayanma için 6 çelik veya 104 alüminyum kanatlı pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığı için rpm hızları. 66186 ve 69692 CFM maksimum hava akış hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Damızlık Bulucular
- Esnek Metal Boru Bağlantı Parçaları
- Manuel Boru Diş Açma Makineleri
- Salınımlı Alet Aksesuarları
- Makaralı yatak
- Bantlar
- Kaynak Malzemeleri
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Güvenli Saklama
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 8 İnç Raf Kutuları
- TSUBAKI Ofset Baklalı Çift Adımlı Boş Pim
- WALTER TOOLS Katı Karbür Freze
- TRIM LOK INC 125 Serisi, Kauçuk Conta D-bölümü
- ORALITE Yansıtıcı Bant, 1 İnç X 150 Feet
- SUPER-STRUT C747 Serisi Kiriş Ataşmanı
- THOMAS & BETTS Pigtail Konnektörler
- MARTIN SPROCKET Cırcırlı Kutu Anahtarları, 6 Nokta
- LINN GEAR Tip B Paslanmaz Dişliler, 60 Zincir
- BROWNING 50 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler