DAYTON 1AHA7 Egzoz Fanı 60 İnç Daha Az Tahrik Paketi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 3C314 |
Yatak Boyutu | 1-1 / 2 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM Aralığı | 38,697 için 66,186 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C222 |
Flanş Derinliği | 2" |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 3C116 |
Yükseklik | 66 " |
Emme Koruması No. | 1WBU9 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 26-1 / 2 " |
Motor gücü | 2 için 10 |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 6 |
Pervane Çapı. | 60 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Montaj İçin Duvar Kelepçesi ve Kepenk |
RPM Aralığı | 290 için 496 |
Mil Dia. | 1-1 / 2 " |
Tip | Orta Hizmet Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi |
Venturi Açıklık Dia. | 61 " |
Venturi Derinliği | 7-9 / 16 " |
Hava Durumu No. | 1WBW6 |
genişlik | 66 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 211.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mil Dia. | Yatak Boyutu | Rulman Tipi | Tip | CFM Aralığı | Maks. derinlik | Motor gücü | Pervaneli Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB5 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu | Ağır Hizmet Tipi Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 48,356 için 69,692 | 34 " | 5 için 15 | Alüminyum Döküm | €6,557.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00