Montajlı / Montajsız: montajlı , Taban Yüksekliği: 1.75 " , Taban Boyutu: 26 "26 x" , Rulman Boyutu: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-In. SP: 2683 , CFM @ 0.500-In. SP: 2602 , CFM @ 0.750-In. SP: 2602 , CFM @ 1.000-In. SP: 2225 , CFM @ 1.250-In. SP: 1968 , CFM @ 1.500-In. SP: 1568 , CFM Aralığı: 4105 için 6003 , Sürücü Tipi: Emniyet kemeri , Flanş Derinliği: 1" , Flanş Genişliği: 1" , Çerçeve Kaplaması: Galvanize , Koruma Malzemesi: Çelik , Ev materyalleri: Bükülmüş Alüminyum , HP: 3/4 , Emme Koruması No.: 1WBU3 , Maks. Ortam Sıcaklığı: 104 F , Maks. BHP: 0.79 , Maks. Giriş Sıcaklığı: 300 Derece F , Maks. Çalışma Amper: 10.6A , Motor Muhafazası: Tamamen Kapalı Hava Üzerinde , Motor Yalıtımı: B Sınıfı , Motor tipi: AC endüksiyon motoru , Hız Sayısı: 1 , Genel Çap: 28 7 / 8 " , Toplam yükseklik: 28 1 / 8 " , Faz: 1 , Önerilen Damper Boyutu (In.): X 19 19 , Gereklilikler: Yeni Montaj İçin Duvar Kelepçesi ve Kepenk , devir: 1595 RPM , RPM Aralığı: 785 için 1148 , Şaft Çapı: 3 / 4 " , Şaft Çapı. Tekerlek Ucu: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 18.5 , Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.: 16.1 , Hız kontrolü: 48C172 , Hız Kontrollü: Yok hayır , Hava Durumu No.: 1WBV9 , Tekerlek çapı: 14 " , Tekerlek Malzemesi: Alüminyum , Tel Koruma Kaplaması: Çinko kaplamalı