DAYTON 10D952 Egzoz Fanı 8 İnç 454 Cfm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 454 |
CFM @ 0.125-In. SP | 319 |
CFM @ 0.250-In. SP | 170 |
Boyut A | 12 " |
Boyut B | 4" |
Boyut C | 2-3 / 8 " |
Boyut D | 8-1 / 4 " |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 1.8 |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 12 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 8-3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 2-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/30 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Montaj konumu | Dikey |
Bıçak Sayısı | 5 |
Dış Çap. | 12 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 8" |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 6.9 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 7.6 |
Hız Kontrol | 48C172 |
Tip | Orta Görev Doğrudan Tahrik |
Venturi Açıklık Dia. | 8-3 / 8 " |
Venturi Derinliği | 1-3 / 4 " |
Gerilim | 115 |
Watt | 25 |
genişlik | 12 " |
Tel Koruma Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.08 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Boyut C | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Rulman Tipi | Boyut D | Fiberglas Duvar Panjuru No. | çerçeve Malzeme | Tam Yük Amperi | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D953 | 3" | 4C555 | top | 10-1 / 4 " | 5C210 | Galvanize | 1.8 | 2C526 | €175.31 | ||
10D955 | 3-1 / 4 " | - | kol | 14-1 / 4 " | - | Galvanize | 0.8 | - | €228.78 | ||
1WDB9 | - | 3C308 | Mühürlü Yastık Bloğu | - | 5C215 | Galvanize çelik | - | 1C746 | €799.97 | ||
60KT20 | 26 3 / 8 " | - | Mühürlü Yastık Bloğu | 19 3 / 8 " | - | - | - | - | €2,416.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
60RG45 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,136.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
60RG46 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,115.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00