DAYTON Egzoz Menfezleri, 36 İnç
stil | Model | Faz | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | CFM @ 0.250-In. SP | Fan RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY25 | - | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | - | - | €2,312.03 | |
A | 7A864 | 1 | 19,212 | 17,866 | 29 | 27 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 15,917 | 689 | €4,285.26 | |
A | 7A861 | 1 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 497 | €3,059.63 | |
A | 7A862 | 1 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 547 | €3,195.07 | |
A | 7A863 | 1 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 13,659 | 626 | €3,707.33 | |
A | 7A875 | 3 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 497 | €3,087.98 | |
A | 7A878 | 3 | 19,212 | 17,866 | 29 | 27 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 15,917 | 689 | €3,298.75 | |
A | 7A876 | 3 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 547 | €3,446.87 | |
A | 7A877 | 3 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 13,659 | 626 | €3,527.25 |
Egzoz Menfezleri, 36 İnç
Dayton egzoz vantilatörleri endüstriyel alanlarda, üretim tesislerinde, depolarda, dökümhanelerde ve laboratuvarlarda kullanılır. İstenmeyen backdraftları durduran dahili kelebek damperler ve damper çarpıntısını azaltmak için manyetik mandallar ile donatılmıştır. Bu vantilatörler hava koşullarına son derece dayanıklıdır ve üstün güç için ağır hizmet tipi galvanizli çelik gövdeye sahiptir. Ayrıca, düşük ses seviyeleri üretmek için keskin eğimli bıçaklara sahip dövme çelik pervanelere sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çekme Aksesuarları
- Nakavt Delik Zımbaları
- Fiberglas Izgara
- Gereçler ve Tepsi Kurutma Rafları
- Paslanmaz Köşeli Dipçik
- Lambalar
- Aracı Holding
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- donanım
- Macunlar
- BASCO Çelik Taşıma Tamburu
- MAGNA VISUAL Grafik Şeridi
- WIHA TOOLS Hassas Somun Sıkma Seti 8 parça Katı
- COOPER B-LINE Tip 12 Kablo Kanallarında Yatarak
- WATTS Termodinamik Buhar Kapanları
- SPEARS VALVES PVC Dikenli Geçme Bağlantı Elemanı 90 Derece. Dirsekler, Ekleme x Ekleme
- KERN AND SOHN CP Y1 Serisi Tek Noktalı Yük Hücreleri
- BAND-IT Bantlama Araçları
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Valuguard MP Ekonomik Mikro Gözenekli Başlıklı Tulum
- SMC VALVES Clk Serisi Kilitli Kelepçe Silindiri