DAYTON 7A878 Egzoz Havalandırması 36 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 44.75 " |
Taban Genişliği | 44.75 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 36 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 19,212 |
CFM @ 0.125-In. SP | 17,866 |
CFM @ 0.250-In. SP | 15,917 |
CFM @ 0.375-In. SP | 13,659 |
CFM Aralığı | 9954 için 19,211 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 689 |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı BHP | 2.40 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 2 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 46 " |
Toplam yükseklik | 33 " |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 36 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 357 için 689 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1" |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 29 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 27 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile |
Gemi ağırlığı (kg) | 178.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Faz | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | CFM @ 0.250-In. SP | Fan RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY25 | - | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | - | - | €2,312.03 | |
7A861 | 1 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 497 | €3,059.63 | |
7A862 | 1 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 547 | €3,195.07 | |
7A863 | 1 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 13,659 | 626 | €3,707.33 | |
7A864 | 1 | 19,212 | 17,866 | 29 | 27 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 15,917 | 689 | €4,285.26 | |
7A875 | 3 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 497 | €3,087.98 | |
7A876 | 3 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | - | 547 | €3,446.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00